カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • ALPSystems(3)
  • brembo(3)
  • Festo(8)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • MAGICSHINE(8)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(5)
  • StarTech.com(8)
  • イチネンTASCO(4)
  • ケルヒャー(5)
  • スマイルキッズ(9)
  • タケヤ化学工業(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • タマハシ(3)
  • ピジョン(3)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 谷沢製作所(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br400g」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアグリースガン KTC

    エアグリースガン

    KTC(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
    質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
  • さや管 KTC

    さや管

    KTC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    ガス工事用トルクレンチ(GWR200-G50A・GWR300-G80A・GWR400-G100A)のグリップ部に差し込んで使用します。設定トルクで締め付けた後、継手の向き合わせ時に使用し、トルクレンチを250mm延長出来ます。
    用途ガス配管の締め付け作業トラスコ品番688-5348全長(mm)350設定トルク(Nm)103
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
"br400g" KTC 【通販モノタロウ】