カテゴリ
- 保管用品(7)
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- KTC
- CKD(63)
- 京セラ(42)
- オカムラ(岡村製作所)(31)
- ハンマーキャスター(19)
- DICプラスチック(13)
- 神保電器(6)
- 三菱電機(4)
- 東製作所(3)
- オーム電機(3)
- シヤチハタ(3)
- NGK(日本特殊陶業)(3)
- 共立電子産業(3)
- ELPA(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Kawasaki(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ekp」の検索結果

プラハードケース
KTC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。質量(kg)3.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×360×350外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320
プラハードケース用中皿
KTC¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷プラハードケース(EKP-1A)に付属の中皿です。EKP-1Aに付属の1個に追加し2個セットして使用できます。質量(kg)0.4質量(g)400外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)(中皿)190
片開きプラハードケース
KTC(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個欠品中耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)用途各種工具の収納付属品中皿用仕切板×2トラスコ品番395-7845材質中皿:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9色レッド材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×148×32外寸法・奥行(mm)202
プラハードケース
KTC(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷耐衝撃・耐久性に優れ、持ち運びや整理に最適なプラハードケースシリーズ。コンパクトなサイズ感としっかりした収納力で使いやすいEKP-5に、汚れが目立ちにくい「ブラック」を追加し出張整備時の持ち出し工具やパーツ類・趣味用品まであらゆる整理に活躍します。フタと本体のあわせ部は二重構造。取っ手取付部も本体と別構造で、水や埃の侵入を防止します。(※防水構造ではありません)。小物類の収納に便利な、取り外しできる中皿1個付。付属品中皿用仕切板×2質量(kg)0.9耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×202×140中皿寸法(mm)中皿:W345×D148×H32内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中皿使用時:345×150×65
樹脂製工具箱 プラハードケース レッド 間口530×奥行253×高さ220mm
KTC¥6,098税込¥6,7081個当日出荷衝撃性・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体の合わせ部分が二重構造で、取手の取付部分は本体と分離構造のため、水やホコリが浸入しにくい構造です。用途各種工具の収納に。付属品中皿仕様南京錠(別売):取付可トラスコ品番251-4611材質本体・中皿:コポリマー(PP)色レッド外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)253収納可能質量(kg)最大:22外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)480有効内寸法・奥行(mm)188有効内寸法・高さ(mm)110
プラハードケース
KTC¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷衝撃性、耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。 中皿は、中皿用仕切板(8枚入り)により収納スペースの調整が可能です。質量(kg)1.2色赤内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×162×80(中皿使用時)、中皿:404×156×33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×216×160
サイクルツールセット
KTC¥56,980税込¥62,6781組3日以内出荷樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315)質量(kg)4.1入数40点適合ケースEKP-5
工具セット(片開きプラハードケースタイプ)
KTC¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5