カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(3)
  • NOK(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • マスオカ(2)
  • 永田製作所(2)
  • アズワン(1)
  • エーゼット(1)
  • TRUSCO(1)
  • nepros(1)
  • アクリサンデー(1)
  • SK11(1)
  • nikome(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-80 ktc」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガン KTCグリースガンKTC(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
グリースガン(カートリッジ式) KTCグリースガン(カートリッジ式)KTC(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)トラスコ品番373-3441容量(mL)400質量(g)1950寸法L(mm)360寸法l(mm)250排出容量(mL)1.45(1回当たり)排出圧力(MPa)最大25チューブ径(Φmm)56危険物の類別非危険物
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
ストレートロングメガネレンチ KTCストレートロングメガネレンチKTC(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
ショートモンキーレンチ KTCショートモンキーレンチKTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。
用途六角ボルトの締結。
ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)KTC(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
仕様十二角ラチェット機構あり
セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTCセミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)KTC(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり首振りあり仕様十二角
9.5sq.ソケットホルダークリップセット KTC9.5sq.ソケットホルダークリップセットKTC(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
寸法H(mm)23寸法A(mm)25差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ステンレススクレーパー KTCステンレススクレーパーKTC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
寸法T(mm)1.4材質(刃)ステンレス
T形六角棒レンチ KTCT形六角棒レンチKTC(35件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
プロフィットツールスパナ KTCプロフィットツールスパナKTC(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°)25(片側のみ)商品構成単品
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
マグネットディープソケット KTCマグネットディープソケットKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
ソフトドライバクロス KTCソフトドライバクロスKTC(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ディープソケット9.5mm(インチ) KTCディープソケット9.5mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
6.3sq.ソケットホルダークリップセット KTC6.3sq.ソケットホルダークリップセットKTC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持運び時抜けにくい)差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
寸法H(mm)19寸法A(mm)25差込角(sq.)6.3
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から3日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
チェックミラー KTCチェックミラーKTC(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。寸法l(mm)145
ソフトドライバマイナス KTCソフトドライバマイナスKTC
699税込769
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ニップルレンチ KTCニップルレンチKTC(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法A(mm)4.5質量(g)80寸法F(mm)6.6適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6寸法L(mm)100寸法T(mm)10寸法D1(mm)20寸法D(mm)6.1寸法C(mm)5.8トラスコ品番821-7887
ディープソケット(6角 インチ) KTCディープソケット(6角 インチ)KTC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
コードレスグリースガンセット KTCコードレスグリースガンセットKTC(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
プロフィットツール コンビネーションレンチ KTCプロフィットツール コンビネーションレンチKTC(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
ソケット (12角) KTCソケット (12角)KTC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
ソフトスタッビドライバセット KTCソフトスタッビドライバセットKTC(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本組)
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂トラスコ品番373-8558セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)80種類セット品グリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
プロフィットツール めがねレンチ KTCプロフィットツール めがねレンチKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット仕様パワーフィット
セラミック・ステンレススクレーパーセット KTCセラミック・ステンレススクレーパーセットKTC
6,998税込7,698
1セット(2本組)
当日出荷
その他ステンレススクレーパーで削り取り、仕上げにセラミックスクレーパーを使用して下さい。セラミックを仕上げに使うと、よりきれいになります。
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチKTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ピン・リング付き
差込角(sq.)9.5付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75ねじサイズM4-5
エルボコネクタソケット KTCエルボコネクタソケットKTC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
(9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC(9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)KTC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5穴角6角
首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC首振りブレーキパイプめがねレンチKTC
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10
ソケット(12角) KTCソケット(12角)KTC
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ディープソケット(6角) KTCディープソケット(6角)KTC
1,690税込1,859
1個
翌々日出荷
ブレーキツール ストレートタイプ KTCブレーキツール ストレートタイプKTC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-7493質量(g)80許容トルク(N・m)25口径(mm)10
絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー KTC絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバーKTC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3