カテゴリ
- 作業工具(15)
- 測定用品(2)
- 保管用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(12)
- SMC(95)
- TRUSCO(44)
- 福井クラフト(30)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- エスコ(24)
- 中央化学(22)
- イマオコーポレーション(21)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- ユーエイキャスター(13)
- フレーバーライフ(13)
- ヤマニパッケージ(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- THK(11)
- ブリストワ(11)
- ナカバヤシ(10)
- NOK(10)
- NAC(長堀工業)(8)
- ブランドをもっと見る
「g195」の検索結果

折り畳みコンテナ 20L
KTC(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。フタの有無あり
ディープソケット(6角)
KTC(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
ディープソケット(12角)
KTC(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)
KTC(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。差込角(mm)9.5ソケット形状6角
ディープソケット12.7mm(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
デジタルノギス
KTC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷視認性に優れたデジタル表示を採用しました。 ジョウの微動送りが可能なサムローラ付きです。 長さの絶対値を測るアブソリュート(ABS)測定と、2つの測定個所の比較ができるインクリメンタル(INC)測定機能を搭載しました。 ジョウを動かすと自動で電源が入るオートON機能付きです。 電源が入るごとのゼロセット(原点設定)が不要です。 約5分間使用しなければ自動で電源が切れるオートOFF機能付です省電力で電池の寿命は約2.5年(コイン形リチウム電池CR1632使用)、低電圧警告機能付きです。用途パーツや製品の寸法測定。電源コイン形リチウム電池CR1632使用電池寿命(時間)2.5年使用電池コイン形リチウム電池CR1632使用
尿素水配管コネクタツール
KTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことが出来ます。用途中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ7.89mm、9.49mm)のロックの解除、取外し。全長(mm)206質量(g)195アズワン品番65-2490-23
曲型スナップリングプライヤ軸用
KTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。トラスコ品番373-8230軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170適合スナップリング(mm)19~30クロー形状2.0Φmm径
平型スナップリングプライヤ軸用
KTC¥3,500税込¥3,8501個当日出荷クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。トラスコ品番373-8256軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170クロー形状平型
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル
KTC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具差込角(sq.)9.5全長(mm)120ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm
KTC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
デジタルノギス(無線モデル)
KTC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷測定値をBluetooth(R)通信で端末に送信・入力できる、受信機不要な送信機内蔵のデジタルノギス。専用アプリ不要で受信端末を問わず測定値の入力が可能。ノギスの設定変更は設定アプリ「TRASAS Settings」で行うことができます。ジョウの微動送りが可能なサムローラー付き。視認性に優れたデジタル表示を採用。付属品検査成績書、動作確認用電池電源コイン型リチウム電池(CR2032)最小表示(mm)0.01通信方法Bluetooth(R)5.0
ラジオペンチ(フラットタイプ)
KTC¥4,798税込¥5,2781本5日以内出荷先端が広くて薄い、ダックビル形状のラジオペンチ。幅の広い薄型形状で奥まった箇所の小さな部品も掴みやすく、曲げる・ねじるといった作業にも最適。約5.4mmの先端幅で、しっかり挟み込むことが可能。滑りにくく握りこみやすいグリップ形状。軟線や薄いアルミ板や鉄板の加工に便利。全長(mm)207質量(g)195先端幅(mm)5.4