カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(12)
  • TRUSCO(44)
  • エスコ(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • ナカバヤシ(10)
  • NOK(9)
  • 二葉製作所(9)
  • 岩田製作所(6)
  • イシグロ(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • アルトコーポレーション(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • シンワ測定(5)
  • SK(新潟精機)(5)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • ユキワ精工(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • ブリストワ(5)

「g195」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折り畳みコンテナ 20L KTC

    折り畳みコンテナ 20L

    KTC(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。
    用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。フタの有無あり
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • ディープソケット(6角) KTC

    ディープソケット(6角)

    KTC(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
  • スパナ(インチ) KTC

    スパナ(インチ)

    KTC(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) KTC

    インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)

    KTC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
    差込角(mm)9.5ソケット形状6角
  • ディープソケット12.7mm(インチ) KTC

    ディープソケット12.7mm(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • 曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    トラスコ品番373-8230軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170適合スナップリング(mm)19~30クロー形状2.0Φmm径
  • デジタルノギス KTC

    デジタルノギス

    KTC(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    視認性に優れたデジタル表示を採用しました。 ジョウの微動送りが可能なサムローラ付きです。 長さの絶対値を測るアブソリュート(ABS)測定と、2つの測定個所の比較ができるインクリメンタル(INC)測定機能を搭載しました。 ジョウを動かすと自動で電源が入るオートON機能付きです。 電源が入るごとのゼロセット(原点設定)が不要です。 約5分間使用しなければ自動で電源が切れるオートOFF機能付です省電力で電池の寿命は約2.5年(コイン形リチウム電池CR1632使用)、低電圧警告機能付きです。
    用途パーツや製品の寸法測定。電源コイン形リチウム電池CR1632使用電池寿命(時間)2.5年使用電池コイン形リチウム電池CR1632使用
  • 尿素水配管コネクタツール KTC

    尿素水配管コネクタツール

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことが出来ます。
    用途中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ7.89mm、9.49mm)のロックの解除、取外し。全長(mm)206質量(g)195アズワン品番65-2490-23
  • 平型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    平型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    トラスコ品番373-8256軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170クロー形状平型
  • 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具差込角(sq.)9.5全長(mm)120ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm KTC

    ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm

    KTC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq.ディープソケット(六角) KTC

    12.7sq.ディープソケット(六角)

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • (9.5SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (9.5SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)9.5ソケット形状6角