カテゴリ

  • 電動工具(20)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • JAE(日本航空電子工業)(173)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • CONTEC(コンテック)(33)
  • PROST's(5)
  • Haier(ハイアール)(4)
  • 三桂製作所(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ナベヤ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • モートーン(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • ノーブランド(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ヤガミ(1)
  • 東洋技研(1)
  • Kawasaki(1)
  • K&N(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jae」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JAE911-33用グリスコンテナ KTC

    JAE911-33用グリスコンテナ

    KTC(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリースガン用カプラセット KTC

    グリースガン用カプラセット

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
    用途グリースの注入作業。セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
  • アングルカプラ KTC

    アングルカプラ

    KTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)39.5質量(g)34危険物の類別非危険物先端径(Φmm)14.3
  • シールディスペンサカプラ KTC

    シールディスペンサカプラ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)50質量(g)23危険物の類別非危険物先端径(Φmm)10
  • インジェクタニードルカプラ KTC

    インジェクタニードルカプラ

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4危険物の類別非危険物先端径(Φmm)1.65
  • ナローニードルカプラ KTC

    ナローニードルカプラ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24危険物の類別非危険物先端径(Φmm)4
  • 増幅ノズル KTC

    増幅ノズル

    KTC
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    JTAE551、JAE551用の増幅ノズルです。
  • フレキシブルノズル JATE911ヨウ KTC

    フレキシブルノズル JATE911ヨウ

    KTC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • コウカンヨウカーボンブラシセット KTC

    コウカンヨウカーボンブラシセット

    KTC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ノズルアダプタ JATE911ヨウ KTC

    ノズルアダプタ JATE911ヨウ

    KTC
    729税込802
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • カーボンブラシセット (JTAE424用) KTC

    カーボンブラシセット (JTAE424用)

    KTC
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    適合JTAE424用トラスコ品番807-1036セット内容入組内容カーボンブラシ×2、カーボンブラシナット×2
  • ホンタイ JTAE121ヨウ KTC

    ホンタイ JTAE121ヨウ

    KTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-2021-62
  • コードレスLEDライト KTC

    コードレスLEDライト

    KTC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
  • コードレスポリッシャー KTC

    コードレスポリッシャー

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ホンタイ JTAE911ヨウ KTC

    ホンタイ JTAE911ヨウ

    KTC
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
  • 12.7sq.コードレス トルクリミットインパクトレンチ(本体) KTC

    12.7sq.コードレス トルクリミットインパクトレンチ(本体)

    KTC
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    電動インパクトレンチセットJTAE411の本体のみの製品です。
    トラスコ品番420-4024差込角(mm)12.7
  • 1/4″コードレスインパクトドライバ(本体) KTC

    1/4″コードレスインパクトドライバ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500アンビル1/4"実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体) KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)適合バッテリーJBE14420(別売)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • コードレスブローガン本体 KTC

    コードレスブローガン本体

    KTC
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    最大約51m/sの圧倒的な風速で軽量コンパクト。洗車後の水滴の除去から清掃・メンテナンス作業まで、幅広く使えるコードレスブローガン。風速調整ボタンを押すことで4段階の風速モードと強風モードを切り替えが可能。広範囲箇所から細かい隙間の水滴の排出、清掃後の車内の吐き出し、清掃作業の作業時間を大幅に短縮。軽くて扱いやすい約1.3kg(本体+バッテリー)の軽量設計で作業の負担を軽減。3つの操作ボタンをハンドル部前面に配置している為、作業中の風速の切り替えもスムーズに行える。吸気口が大きく、大量の空気を高圧で吸込むことにより、空気を高速で排出。増幅ノズルは取り外し可能。暗所作業に便利なLEDライト付き。バックライト付きで暗所作業でも見やすく、手元で風速やバッテリーレベルの確認ができる視認性の良いディスプレイパネル。バッテリーパックの正面のチェックボタンで残量の確認可能。
    用途洗車後の水分・水滴除去、チリ・埃の清掃
  • 19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ KTC

    19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ

    KTC
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
    用途大型車(4~10t)の足回り整備寸法(mm)79×240×284質量(kg)3.2最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950
  • ニップルコネクタ(薄肉タイプ) KTC

    ニップルコネクタ(薄肉タイプ)

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。
    質量(g)111寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×13.5×13.5危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8-27
  • 12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体) KTC

    12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体)

    KTC(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
    用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900トルク(N・m)最大600/実用400
  • コードレストルシアレンチ本体 KTC

    コードレストルシアレンチ本体

    KTC
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    コードレストルシアレンチ本体のみです。
    アズワン品番65-2489-79
  • ニップルコネクタ(ロングタイプ) KTC

    ニップルコネクタ(ロングタイプ)

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプでさらに奥まった個所のグリースニップルに対応。コードレスグリースガンJTAE911、エアグリースガンJAP910に適用のコネクタ。1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
    質量(g)160寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)16寸法L2(mm)76危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8"-27RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレストルシアレンチ用部品 KTC

    コードレストルシアレンチ用部品

    KTC
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレストルシアレンチ補給部品
  • バッテリーアダプター KTC

    バッテリーアダプター

    KTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
    トラスコ品番231-4106質量(g)100アズワン品番65-2489-95
  • バッテリーパック 補給部品 KTC

    バッテリーパック 補給部品

    KTC
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付です。
    用途JTAE411、JAE472、JAE681に使用可能なバッテリーパック。トラスコ品番836-17502018年トラスコ掲載ページ5 0063
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    コードレスインパクトレンチ JTAE424、JTAE471および JAE407に使用可能なバッテリーパックです。
    質量(g)720適合品番JTAE424、JTAE471、 JAE407バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    コードレスインパクトレンリJTAE471およびJAE407(生産終了品)用の充電器です。
  • パッド KTC

    パッド

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。
    用途ポリッシャー (JAP120)用補給部品トラスコ品番836-6254適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)30ねじ径(mm)6外径(Φmm)75パッドサイズ(mm)75
  • 12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)300差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300バッテリー容量(Ah)2.0セット内容本体(JAE411)×1バッテリーパック(JBE18020H)×2充電器(JHE180H)×1電源コード×1専用樹脂ケース×1全長(mm)262質量(kg)4.1(本体1.4 バッテリーパック0.5)パッケージサイズ(mm)400×326×121本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×80×262充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク範囲(N・m)270充電時間(分)約60(急速充電型)入力電源AC 100V 50/60Hzアズワン品番65-2489-76実用トルク(N・m)270トルクリミット(N・m)(右回転)75
  • スポンジ KTC

    スポンジ

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6255適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)75パッド寸法(mm)75サイズ(mm)75外径(mm)75
  • クロス KTC

    クロス

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6256適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)85パッド寸法(mm)75サイズ(mm)85外径(mm)85
  • 12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    83,980税込92,378
    1セット
    5日以内出荷
    時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
    用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400