カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • KTC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jbe18030」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーアダプター KTCバッテリーアダプターKTC
2,798税込3,078
1台
当日出荷
JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
トラスコ品番231-4106質量(g)100アズワン品番65-2489-95
充電器 補給部品 KTC充電器 補給部品KTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
JTAE681用の充電器です。適用バッテリーパックはJBE18015H、JBE18030H、JBE18050H、JBE1820Gです。
仕様JTAE681用の充電器トラスコ品番836-1751種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)60入力電源AC100V 50/60Hz2018年トラスコ掲載ページ5 0063
12.7sqホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ本体 KTC12.7sqホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ本体KTC
50,980税込56,078
1台
6日以内出荷
右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモードの切替が可能。 4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。 ブラシレスモ-タ-の採用で高寿命化/コンパクト化を実現。 JTAE472の後継モデルです。 別売りのバッテリ-アダプタ-(JBE180HK)を使用する事で、既存品のバッテリ-(JBE18015H/18030H/18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業セット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)76質量(kg)1.4高さ(mm)257電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200バッテリー容量(Ah)3差込角(sq.)12.7アズワン品番65-2489-77実用トルク(N・m)350
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモード切替が可能。 4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化・コンパクト化を実現。 JTAE472の後継モデルです。 トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。 オプションのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H、18030H、18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業仕様仮締めモード(右回転):(軽自動車向け)約75N・m、(普通車向け)約100N・mセット内容本体(JAE473)×1、バッテリーパック(JBE18040K)×1、充電器(JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1質量(kg)3.8(本体1.4/バッテリーパック0.7/充電器0.4)最大トルク(N・m)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200角ドライブsq(mm)12.7(ピン穴付)バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×257(バッテリー含む)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約80(急速充電型)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(専用樹脂ケース)400×326×105入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)実用トルク(N・m)350
充電器 KTC充電器KTC
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
仕様バッテリーパック(JBE18030H・JBE18015H)用トラスコ品番820-6650種類充電器電源(V)100消費電力(W)60