カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • トラック輸送・安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • エナパック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktc bzp63af-17」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

    KTC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具差込角(sq.)9.5全長(mm)120ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC(14件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    ¥92,980税込¥102,278
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
  • フレックス ロング ラチェットハンドル KTC

    フレックス ロング ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • 6.3sq.ラチェットハンドル KTC

    6.3sq.ラチェットハンドル

    KTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1548差込角(mm)6.3
  • スイベルラチェットハンドル KTC

    スイベルラチェットハンドル

    KTC(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業差込角(sq.)9.5全長(mm)180ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)260寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • 40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC

    40V対応インパクトドライバ用ソケットビット

    KTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
    全長(mm)123差込角(mm)6.35
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
  • コンパクト ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)125歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5559種別コンパクト、21世紀バージョン質量(g)100タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
  • ロングスイベルラチェットハンドル KTC

    ロングスイベルラチェットハンドル

    KTC(4件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業差込角(sq.)9.5全長(mm)300ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)375寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27首振ありヘッド寸法(mm)32
  • 6.3sq.ソケットレンチセット KTC

    6.3sq.ソケットレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(13点)ほか
    当日出荷
    差込角(sq.)6.3