「ktc bzp63af-19」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具差込角(sq.)9.5全長(mm)120ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
  • 倍力レンチ JTC

    倍力レンチ

    JTC(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
    適合左右両方使用可能セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)差込角(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
    精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • TONE 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 強力パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
    入力部の差込角(mm)12.7
  • ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル フルターンタイプ

    モノタロウ(213件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
    用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
  • スイベルラチェットハンドル KTC

    スイベルラチェットハンドル

    KTC(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業差込角(sq.)9.5全長(mm)180ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)260寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • パワーレンチ(フレキシブル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ(フレキシブル)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
    トラスコ品番810-9300倍率約9倍出力トルク(N・m)2500
  • 40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC

    40V対応インパクトドライバ用ソケットビット

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
    全長(mm)123差込角(mm)6.35
  • パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ(本体ヘッドのみ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
    倍率(倍)約3(新品時のみ)
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
  • スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スイベルラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
    ギヤ歯数100首振あり
  • TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
    入力部の差込角(mm)12.7
  • エナパック 倍力レンチ エナパック

    エナパック 倍力レンチ

    エナパック
    92,980税込102,278
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
  • ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ

    ラチェットハンドル 伸縮式

    モノタロウ(280件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
    用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
  • ロングスイベルラチェットハンドル KTC

    ロングスイベルラチェットハンドル

    KTC(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業差込角(sq.)9.5全長(mm)300ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)375寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27首振ありヘッド寸法(mm)32
  • 倍力レンチ MCC(松阪鉄工所)

    倍力レンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    98,980税込108,878
    1個
    8日以内出荷
    100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
    寸法(mm)1000質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6呼び100適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
  • スイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スイベルラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
    差込角(mm)凸9.5全長(mm)245歯数72×2送り角度(°)2.5トラスコ品番487-1596質量(g)271寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4方向切替式寸法T(mm)24首振ありリリース方式プッシュリリース