カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(6)
  • E-Value(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 東日製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktc cmpc0503」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    9.5sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    用途締結トルクの管理全長(mm)335質量(g)1000差込角(mm)9.5頭部幅(mm)33トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5
  • プレセット型トルクレンチ KTC

    プレセット型トルクレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
    用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    9.5sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    差込角(mm)9.5歯数36
  • 12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
  • ロングヘキサゴン ビットソケット KTC

    ロングヘキサゴン ビットソケット

    KTC(21件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • 12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    歯数36差込角(mm)12.7
  • ホイールナット専用トルクレンチ KTC

    ホイールナット専用トルクレンチ

    KTC(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
    用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車設定トルク(Nm)103差込角(sq.)12.7トラスコ品番807-0914全長(mm)423質量(kg)1.1ヘッド形状ラチェットヘッド
  • 6.3sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    6.3sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
    用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
  • ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン