カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(6)
- SPARKFUN(39)
- RS PRO(21)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- KENWOOD(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- RUDY(7)
- ホンダ(6)
- デンゲン(6)
- Seeed Studio(6)
- 三菱ふそう(5)
- Finn(5)
- 日野自動車(4)
- FALCON(3)
- 中央精機(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- イチネンTASCO(2)
- コーニング(2)
- カラークリエーション(2)
- ブランドをもっと見る
「pro step」の検索結果

クーラントチャージャー
KTC(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。用途自動車の冷却水注入。適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)トラスコ品番113-2150質量(kg)4.5タンク容量(L)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450空気消費量(L/min)約120~190ホース長さ(m)2.5材質(タンク)ポリエチレン使用環境温度(℃)7~50最高真空圧力(MPa)約-0.09適合空圧(MPa)0.6~1.0危険物の類別非危険物