カテゴリ
- 作業工具(74)
- 整備工具・収納(7)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(1,050)
- DAYTONA(デイトナ)(77)
- ERECTA(エレクター)(122)
- IDEC(和泉電気)(112)
- KITO(キトー)(419)
- MAZDA(マツダ)(584)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- SMC(1,098)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- YAMAHA(ヤマハ)(654)
- エスコ(124)
- ホンダ(224)
- メディアカバーマーケット(128)
- 三菱電機(89)
- 大阪魂(184)
- 徳武産業(79)
- 日野自動車(106)
- 雅(77)
- ブランドをもっと見る
「s21」の検索結果

コンビネーションレンチ
KTC¥929~税込¥1,022~1丁当日出荷めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
コンビネーションレンチセット
KTC(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(10本組)ほか当日出荷樹脂成形トレイ付仕様パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
フレキシブルエクステンションバー
KTC(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)種別エクステンションバー
絶縁スパナ
KTC¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格IEC 60900:2004規格
ニップルレンチ
KTC(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。トラスコ品番821-7887質量(g)80寸法L(mm)100寸法A(mm)4.5寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法C(mm)5.8寸法D1(mm)20寸法T(mm)10適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプショート差込角(mm)6.35
45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
インパクトレンチ用ホイールナットソケット
KTC(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)19ソケット形状6角
ディープソケット(6角)
KTC(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)
KTC(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷薄肉タイプ、ピン・リング付全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
ディープソケット(12角)
KTC(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
19.0sq.ディープソケット(十二角)
KTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19