カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- KTC
- BIGM(丸山製作所)(1)
「sd30-8h」の検索結果

インパクトドライバセット
KTC¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30