カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdm-1.0」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ XQ Instruments

    手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ

    XQ Instruments
    149,800税込164,780
    1個
    27日以内出荷から52日以内出荷
    正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
  • インパクトドライバ マイナスビットショート KTC

    インパクトドライバ マイナスビットショート

    KTC(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • インパクトドライバ マイナスビット KTC

    インパクトドライバ マイナスビット

    KTC(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)8全長(mm)80質量(g)10先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTR

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    MTR
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTR

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    MTR
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング

    SAMTEC
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ アズワン

    フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ

    アズワン
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    仕様フラスコ用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
  • 歩行用距離測定器 デジタルメジャー 積水樹脂

    歩行用距離測定器 デジタルメジャー

    積水樹脂
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    直線・曲線の距離測定が一人で歩きながら簡単にできます。測定作業が安全かつ迅速にできます。測定距離は一目で分かる大型デジタル表示。収納はアルミ柄を回して伸縮させ、コンパクト化を実現。軽量設計だから持ち運びにも便利。(本体重量=SDM-1N:410gSDM-10N:560g)
    用途道路・土木・建築・造園等、各工事の距離測定。交通事故検証時の距離測定。運動場・ゴルフ場等のスポーツ関連距離測定使用温度範囲(℃)0~40表示カウンター表示アルミ
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-10 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-10 タイプ

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番325290適合機種VS-260, VS-280, VSP2800, VSP2830, VSP2850,VSP2851, VSP2851B種別汎用適合メーカー富士通
  • デプスゲージ1000mm KANON(中村製作所)

    デプスゲージ1000mm

    KANON(中村製作所)
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    質量(kg)1.66測定範囲(mm)0~1000器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバセット KTC

    インパクトドライバセット

    KTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
    セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
  • マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-DMシリーズ

    アズワン
    241,000税込265,100
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
  • 六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ

    六角サラエナットダイス メートルねじ用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
    用途ねじ山の修正材質SKH
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136SDM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136SDM

    onsemi
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 200 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 50%。シリーズ = 6N136。特殊機能 = パルストランス代替品、広帯域幅アナログカップリング。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, 6N137SDM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, 6N137SDM

    onsemi
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = 光電センサ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 30ns。最大入力電流 = 200 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。論理出力 = あり。標準降下時間 = 10ns。シリーズ = 6N137。特殊機能 = コンピュータ周辺機器インターフェイス、データ多重化、パルストランス代替品。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, 6N137SDM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, 6N137SDM

    onsemi
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力ありタイプ入力電流:DCチャンネル数1機能(特殊機能)コンピュータ周辺機器インターフェイス、データ多重化、パルストランス代替品ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間30ns標準降下時間10ns出力デバイス光電センサ最大順方向電圧(V)1.8最大入力電流(mA)200絶縁電圧(V)5000 ac
  • 両面取りカッター THECUT

    両面取りカッター

    THECUT
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
  • 網戸に取り付ける目隠しシート/遮光遮熱タイプ 明和グラビア

    網戸に取り付ける目隠しシート/遮光遮熱タイプ

    明和グラビア
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷
    昼でも夜でも気になる視線をしっかりカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し
    用途遮光率約70%、遮熱率75%材質【本体】表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着面)アクリル樹脂(離型紙)紙SL寸法(cm)90×90
  • 整流ダイオード 1A 100V 表面実装 2-Pin SOD123FAEC-Q101 770mV DiodesZetex

    整流ダイオード 1A 100V 表面実装 2-Pin SOD123FAEC-Q101 770mV

    DiodesZetex
    479税込527
    1袋(10個)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドポスト【Olga-オルガ-】 MOJYU(モジュ)

    スタンドポスト【Olga-オルガ-】

    MOJYU(モジュ)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    ・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便物取り出し時に、郵便物の落下の心配がありません。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・2色展開:カラーは上品な色合いのワインレッドとくすんだブルーのラベンダーブルーで、脚と台座部、郵便投函口はホワイトになります。ポスト本体が特徴を持ったカラーで、玄関を綺麗に彩ります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.2寸法(cm)【取出口】31.1×23.7、【投函口】31.1×3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28×114.5塗装粉体塗装
  • SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) CKD

    SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)

    CKD
    709,800税込780,780
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCソースメジャーユニット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    649,800税込714,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
    用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCソースメジャーユニット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
    用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中仕切板セット(1S) カナレ電気

    中仕切板セット(1S)

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
  • 保温プレート 電気 フードウォーマー ロール式 ダブル/シングル 60~100℃温度調節 タイマー付き 食卓保温 シリコンマット AC100V ディーエーピーネットワーク

    保温プレート 電気 フードウォーマー ロール式 ダブル/シングル 60~100℃温度調節 タイマー付き 食卓保温 シリコンマット AC100V

    ディーエーピーネットワーク
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    60~100℃の温度調節ができる保温ロールプレートで、料理をいつでも温かい状態でキープ。シリコン素材の柔らかいマットは滑りにくく、傷がつきにくい安心設計。くるくる巻いてコンパクトに収納でき、省スペースで持ち運びにも便利です。急速かつ均一に加熱し、最大4時間のタイマー機能でゆっくり食事を楽しめます。防汚・耐油仕様でお手入れも簡単。家庭でも外出先でも活躍する便利な保温アイテムです。
    用途食卓で料理を温かいまま保ちたい時に。家族での食事や来客時の保温、ゆっくり食事を楽しみたいシーンに。セット内容本体×1、電源ケーブル×1、ハンド本×1、収納袋×1電源(V)AC100温度範囲(℃)60/80/100タイマー1時間/2時間/4時間
  • X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ シグマ光機

    X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ

    シグマ光機
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
    種類xステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ耐荷重(N)588(60.0kgf)移動ガイドクロスローラ
  • 整流ダイオード 2A 100V 表面実装 2-Pin SOD123FAEC-Q101 830mV DiodesZetex

    整流ダイオード 2A 100V 表面実装 2-Pin SOD123FAEC-Q101 830mV

    DiodesZetex
    299税込329
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD123F 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:830mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付> イトーキ

    バーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    69,980税込76,978
    1台
    19日以内出荷
    仕様ガス上下調節幅(mm)570材質/仕上●背・座:布地張り(SD、CD、KC、KS)●肘:エラストマー樹脂またはオーク無垢材●背のロッキング・座スライド ●座の前傾質量(kg)11.6高さ(mm)775奥行(mm)550グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付