カテゴリ
- 手袋(17)
- 作業服(6)
絞り込み
ブランド
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)
- オカムラ(岡村製作所)(135)
- StarTech.com(76)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(44)
- AFAM(アファム)(42)
- 岩田製作所(35)
- 工進(30)
- brembo(19)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
- U-KANAYA(15)
- Canon(14)
- BELL(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- ダイヤトレンド(12)
- 3M(スリーエム)(11)
- DRC(ディーアールシー)(11)
- Jabra(10)
- トップハウス(10)
- サンワサプライ(9)
- ブランドをもっと見る
「brf」の検索結果

9”アームガード AG10009S M
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番819-0371材質Super Fabric[[(R)]]厚さ(mm)12サイズM質量(g)63長さ(cm)25寸法(cm)17.5(腕幅)、25.7(腕周り)耐切創性レベル5(EN388)特性耐切創、通気性手首周り(cm)12
耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。袖口仕様マジックEN388規格4X33F
シャープスマスター2 9014
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥14,980~税込¥16,478~1双当日出荷3層に重ねられたSuperFabric[[(R)]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。 手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 10.2N
レベル6シリーズ 9011
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥6,998税込¥7,6981双当日出荷表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5
9”アームガード(extended cuff)AG9X M
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性腕カバーと比べ寿命が長く経済的です。用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番819-0373材質Super Fabric[[(R)]]厚さ(mm)12サイズM質量(g)92長さ(cm)31寸法(cm)17.5(腕幅)、25.7(腕周り)耐切創性レベル5(EN388)特性耐切創、通気性手首周り(cm)10.5
19”アームスリーブ AS019S
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷手首から上腕にかけて覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製のアームスリーブより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性アームスリーブと比べ寿命が長く経済的です。 ネオプレン性の親指ループと肩口のワニ口クリップでズレ落ちを防止します。用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、リサイクルの仕分け作業に仕様(ISEA CUT)5材質Super Fabric[[(R)]]厚さ(mm)16質量(g)177長さ(cm)46耐切創性レベル5(EN388)特性耐切創、通気性
9”アームガード(extended cuff)AG9X L
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性腕カバーと比べ寿命が長く経済的です。用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番819-0374材質Super Fabric[[(R)]]厚さ(mm)12サイズL質量(g)92長さ(cm)32寸法(cm)19(腕幅)、25.7(腕周り)耐切創性レベル5(EN388)特性耐切創、通気性手首周り(cm)11
9”アームガード AG10009S L
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番819-0372材質Super Fabric[[(R)]]厚さ(mm)12サイズL質量(g)92長さ(cm)26寸法(cm)19(腕幅)、25.7(腕周り)耐切創性レベル5(EN388)特性耐切創、通気性手首周り(cm)13
スチールレザー3 5033
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥15,980~税込¥17,578~1双当日出荷クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。 切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに仕様(ISEA CUT)5
ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥12,980税込¥14,2781双当日出荷手の平インナーにSuperFabric[[R上]]素材を使用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。防水H2X[[TM上]]バリアライニングはASTM F1670/F1671の要件を満たし、OSHA Bloodborne Pathogen Standards (29CFR 1910.1030)に適合しています。手の平のTP-X[[R上]]素材は、耐摩耗性に優れ、強いグリップ力を発揮します。人差し指と親指の指又も補強しています。手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、粉砕による怪我を防ぎ、ANSI/ISEA 138レベル1の衝撃保護を提供します。マジックテープ式のSlipFit[[R上]]カフにより、フィット感が高く、着脱が容易です。洗濯可能です。用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなどに。消防防災用。材質SuperFabric(R)、Airprene(TM)、Velcro(R)、TP-X(R)色ブラック/レッド/蛍光黄緑耐切創性ANSI/ISEA CUT A8/CE FEN規格EN388 2003規格:4542、EN388 2016規格:4X42FP滑り止め加工の有無あり:TP-X
スチールレザー9 5039
HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781双当日出荷から9日以内出荷なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5
9”アームガード AG10009S S
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番819-0370材質Super Fabric[[(R)]]厚さ(mm)12サイズS質量(g)63長さ(cm)24寸法(cm)16(腕幅)、25.7(腕周り)耐切創性レベル5(EN388)特性耐切創、通気性手首周り(cm)11
EXT Rescue 4011 S
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥19,980税込¥21,9781双翌々日出荷SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9751質量(g)315
ヘラクレスNSR 3041
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥59,980税込¥65,9781双翌々日出荷手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N質量(g)370
4041NSR S
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥24,980税込¥27,4781双当日出荷3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9662質量(g)175
4041NSR M
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥25,980税込¥28,5781双当日出荷3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9671質量(g)200
ポイントガードX6044
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥25,980税込¥28,5781双当日出荷から翌々日出荷3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 8.6N
ヘラクレス400R6E
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥63,980税込¥70,3781双翌々日出荷から9日以内出荷耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[(R)]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。 手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。 操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに仕様(ISEA CUT)5質量(g)540
レベル6シリーズ 9010
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥8,698税込¥9,5681双当日出荷から9日以内出荷表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリルコーティングを施し、グリップ性を提供します。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分) 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。用途細かな部品加工、組立て作業、ワイヤー・ケーブル・廃棄物の取扱い、機械整備、プラスチック加工業、建造物の解体作業、造形物の作成・加工作業、警備業務に仕様(ISEA CUT)5
レベル6シリーズ 9013
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥8,598~税込¥9,458~1双翌々日出荷から9日以内出荷黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。 外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。 高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。 SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5質量(g)115
耐切創手袋 4027 Chrome Series
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥13,980税込¥15,3781双翌々日出荷から9日以内出荷●SuperFabric素材を手の平インナー部に採用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。●手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、強力な打撃を広範囲に分散させる高度な設計で、ANSI/ISEA 138レベル2の衝撃保護を提供します。●耐油グリップ性と最高レベルの耐摩耗性を持つTP-Xを手の平に採用しています。●Hi-Visカラーと手の甲の反射テープで視認性を高めています。●袖口は伸縮性があり、マジックテープでしっかり固定できます。●洗濯可能です。用途●機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に。
EXT Rescue 4011 M
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥19,980税込¥21,9781双9日以内出荷SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9760質量(g)345
EXT Rescue 4011 L
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥19,980税込¥21,9781双9日以内出荷SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9778質量(g)370