曜日別特売

ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014

ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 - HEXARMOR(ヘックスアーマー)

手の平インナーにSuperFabric[[R上]]素材を使用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。
防水H2X[[TM上]]バリアライニングはASTM F1670/F1671の要件を満たし、OSHA Bloodborne Pathogen Standards (29CFR 1910.1030)に適合しています。
手の平のTP-X[[R上]]素材は、耐摩耗性に優れ、強いグリップ力を発揮します。
人差し指と親指の指又も補強しています。
手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、粉砕による怪我を防ぎ、ANSI/ISEA 138レベル1の衝撃保護を提供します。
マジックテープ式のSlipFit[[R上]]カフにより、フィット感が高く、着脱が容易です。
洗濯可能です。

用途
金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなどに。
消防防災用。
材質
SuperFabric(R)、Airprene(TM)、Velcro(R)、TP-X(R)
色
ブラック/レッド/蛍光黄緑
耐切創性
ANSI/ISEA CUT A8/CE F
EN規格
EN388 2003規格:4542、EN388 2016規格:4X42FP
滑り止め加工の有無
あり:TP-X
内容量
1双
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963297754231369-2618M2088822
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965002754230369-2620S20.28.621
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967172754232369-2624L21.5923
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする