絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アトー

アトーのページです。アトーは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペリスタポンプ アトー

    ペリスタポンプ

    アトー
    97,999税込107,799
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
    用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9
  • 等電点電気泳動槽「ミニコンパクトディスク泳動槽」 アトー

    等電点電気泳動槽「ミニコンパクトディスク泳動槽」

    アトー
    84,980税込93,478
    1式
    8日以内出荷
    手軽に2次元電気泳動を!1日で終わる2次元電気泳動。既製ゲル「アガーゲル」(利用可能)で簡単かつ高い再現性。速い泳動時間コンパクトサイズで150分ミニサイズは210分。ミニ泳動槽1台分の省スペース。ゲル自作用の作製キットあり。大きな分子量・多量の試料を添加可能なアガロースゲル仕様 他、O' Farrell仕様にも対応。専用ゲルトレイ、ゲルキャリア付き
    仕様(同時泳動ゲル数)最大8本、(安全対策)リード線付安全カバーセット内容泳動槽本体(下部泳動槽・上部泳動槽・シリコンパッキン8個・リード線付安全カバー)、寸法(mm)ゲル:Φ2.5×50(コンパクト用)、Φ2.5×75(ミニサイズ用)サイズ泳動カラム:自作ゲル用、既製ゲル(アガーゲルシリーズ)容量(mL)電極液:上部40、下部550方式泳動カラム恒温:下部電極液による恒温化本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)泳動槽部:164×94×154(突起除く)極性(泳動槽部)源接続時に選択アズワン品番64-3966-19主材質ポリカーボネート、アクリル、シリコン装着方式泳動カラム:シリコンパッキン挿し込み方式
  • ペリスタポンプ アトー

    ペリスタポンプ

    アトー
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし本体寸法(mm)W110×D150×H180モーターACインダクションモーター使用環境温度(℃)0~40流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1%流路数1流路外部コントロール端子なし
  • ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」 アトー

    ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」

    アトー
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    ミニゲル2枚を同時に泳動可能 ゲルの両面温度均一化で、スマイリング現象のない鮮明な泳動パターン 高速泳動可能 泳動プレート簡単装着 極性自動切換え機能
    材質本体/アクリル、ポリカーボネート、シリコン、白金寸法(mm)165×98×134容量(mL)(緩衝液) 450~650質量(g)900(ダミープレート含・泳動プレート除く)方式装着方式:くさび形プレート押え、プレート恒温方式: 上下緩衝液による両面恒温化商品構成本体(泳動槽部、プレート押え、リード線付き安全カバー)×1台、ダミープレート5mm厚×1枚アズワン品番2-5400-11
  • チュービング「ペリスタポンプ」 アトー

    チュービング「ペリスタポンプ」

    アトー
    159,800税込175,780
    1セット
    欠品中
    ペリスタポンプはATTOの登録商標です。1流路型から4流路型まで選択・増設可能です。1流路あたり0.7~100mL/h (内径1~3mm、肉厚1mmシリコンチューブ使用)。
  • 小型電源装置「マイパワーII」 アトー

    小型電源装置「マイパワーII」

    アトー
    83,980税込92,378
    1セット
    7日以内出荷から12日以内出荷
    大きな回転式ダイヤル(ロータリーエンコーダ)採用。斜面パネル採用で「簡単操作」&「見易い」。電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替。1 人に1 台「小型・軽量・低価格」。幅74mm×奥行き170mm×高さ170mmの省スペース。片手で持てる軽さわずか740g。性能・機能/価格=リーズナブル。価格据え置きで再登場!シンプル機能でしっかり性能。電流・電圧・タイマー設定+安全機能+停電復帰機能。メロディアラーム搭載! アラーム音または曲の選択が可能
  • 電源付セミドライブロッティング装置「パワードブロットAce」 アトー

    電源付セミドライブロッティング装置「パワードブロットAce」

    アトー
    167,999税込184,799
    1セット
    欠品中
    電源一体式セミドライブロッティング装置。省スペース。出力設定は2つのモードから選択 ■通常モード: 定電圧12V、 60 分(プリセッティング) ■高速モード: 定電圧25V、 10 分(プリセッティング)。簡単、確実に膜・ゲル・ろ紙のセッティングが可能。上部電極にバネを採用、ムラの少ないブロッティングが可能
    仕様電極サイズ(mm):95(W)×98(D)、3mm最大値(mm):10、同時ブロッティング数:コンパクトゲル1枚、ミニゲル1枚、セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)、ブロッティング溶液容量(mL):100、陰極下部:陽極、100~240V対応、出力:24VDC/1.5A、アクリル、上部電極:耐薬性ステンレス、白金メッキチタン、電源ケース:ABS樹脂、ACアダプタ(mm):36(W)×95(D)×31(H)、1台、ACアダプター:1本、1個、取扱説明書:1冊、製品コード:2322490適合ウェスタンブロッティング電源100~240V,50/60Hz本体寸法(mm)170(W)×120(D)×107(H)アズワン品番62-8149-19危険物の類別非危険物
  • 振とう付ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロックシェーカー」 アトー

    振とう付ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロックシェーカー」

    アトー
    309,800税込340,780
    1セット
    欠品中
    ミキシングしながら温度制御ができる!。低温~100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!
    仕様可変温度範囲(℃):-10~100(-10℃は室温が25℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17アズワン品番61-3733-87タイマー1min.~99h59min.冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
  • ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロック」 アトー

    ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロック」

    アトー
    159,800税込175,780
    1セット
    欠品中
    約7分で設定温度に到達(室温→80℃)!。0℃以下から100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!
    仕様可変温度範囲(℃):-5~100(-10℃は室温が20℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17アズワン品番61-3733-86タイマー1min.~99h59min.冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
  • 小型ブロッティンクインキュベーター 「マイミニブロック」 アトー

    小型ブロッティンクインキュベーター 「マイミニブロック」

    アトー
    65,980税込72,578
    1セット
    欠品中
    手の平に収まる小型サイズ。幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース。実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベーター 。温度精度が高く、100℃まで温度調節可能スピーディな温度上昇。9ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる。7種類のヒートブロックを選択できる!
    仕様可変温度範囲(℃):室温+5~100、プログラム:9ファイル 各2ステップ、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、対応ブロック数:7質量(kg)0.85(本体のみ)入力電圧(V)DC24、40W、AC100~240サイズ(mm)152(L)×120(W)×112(H)アズワン品番61-3733-85タイマー0~999 (min. or sec.)
  • ムラになりにくい振とう器「シーソーシェーカーatto」 アトー

    ムラになりにくい振とう器「シーソーシェーカーatto」

    アトー
    159,800税込175,780
    1セット
    欠品中
    振とう台全体が傾くメトロノーム様式の均一な角度での振とう により、振とう台の何処に置いても 振とうムラが起こりません 。30x20cmの大きな振とう台を標準装備(ミニゲル約6枚分)。振とう速度調整はつまみを回すだけの操作。オプションで振とう台の追加が可能。オプションで固定具(フック付きゴム紐)の利用可能。冷蔵庫内でも運転可能 (使用環境温度 4℃~40℃)。ミニゲルサイズに適したスチールケース2個付き。
    付属品シーソーシェーカー本体・・・1台仕様振とう速度・角度:0~48回rpm(速度表示無)±8度、最大負荷重量(kg):3.0(2段使用時は上段0.8、下段1.2)、環境温度(℃):4~40、寸法・質量(kg):303mm(W)×205mm(D)×165.2mm(H)4.7サイズ(cm)スチロールケース(蓋付き10×10×2.9)・・・2個電源AC100~120V50/60Hzアズワン品番61-3733-83振盪方式メトロノーム様式振とう前後に振とう振盪台寸法(mm)300(W)×200(D)ミニゲル約6枚分
  • 高性能高電流型電源装置「パワーステーションHC」 アトー

    高性能高電流型電源装置「パワーステーションHC」

    アトー
    197,000税込216,700
    1セット
    4日以内出荷
    ~150V、~3A、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。ブロッティング等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能 大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
    仕様電流:0~3.00A(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、電流:0.01~3.00A10mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、外部コントロール:なし、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境動作周囲温度(℃):0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと材質ケースABS寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)質量(kg)2.4消費電力300W以下表示7segLED3桁x2列入力電圧(V)AC85~264設定方式大型ダイヤル周波数47~66Hz冷却方式内蔵ファンによる強制空冷プリセット機能30ファイルP01~P30制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバーアラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)安全規格電気用品安全法準拠出力端子4組並列出力アズワン品番61-3733-82タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
  • 高性能汎用型電源装置「パワーステーションⅢ」 アトー

    高性能汎用型電源装置「パワーステーションⅢ」

    アトー
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    ~1000V、~500mA、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
    仕様出力:電圧:10~1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0~500mA(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、設定:電圧:10~1000V1Vステップ、電流:1~500mA1mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10~50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと、質量:2.2k材質ケースABS寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内消費電力300W以下入力電圧(V)AC85~264周波数47~66Hz冷却方式内蔵ファンによる強制空冷プリセット機能23ファイルP01~P23制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバーアラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)安全規格電気用品安全法準拠出力端子4組並列出力アズワン品番61-3733-81タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
  • 電源付小型アガロース電気泳動装置「サブマージ・ミニ」 アトー

    電源付小型アガロース電気泳動装置「サブマージ・ミニ」

    アトー
    44,799税込49,279
    1セット
    翌々日出荷
    高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
    仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)アズワン品番61-3733-73
  • ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・二連スラブ」 アトー

    ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・二連スラブ」

    アトー
    179,999税込197,999
    1セット
    欠品中
    最大2枚まで同時に電気泳動可能。ゲルサイズ13 ×13.8cm の標準サイズ。試料のアプライがしやすい前面オープン構造。簡単ゲルプレートセッティング押し圧式「プレートホルダー」。厚めのアクリル素材でがっしり安心型RI遮断効果。プレート背面全面恒温で「脱スマイリング」
    仕様対応泳動プレート(mm):160(W)×160(L)、トータル10.5~12厚RAB-0.75、01、02/RB-00、ゲルサイズ(mm):138(W)×130(H)×1(D)(標準)0.75~2(D)、同時泳動ゲル数:最大2枚、プレート装着方式:プレートホルダー押し圧式、プレート恒温方式:上部緩衝液による背面恒温化、緩衝液容量(mL):上部480下部450、泳動槽部極性:電源接続時に選択、安全対策:リード線付安全カバー、本体寸法・質量(kg):211mm(W)×196mm(D)×205mm(H)(突起除く)2.3、標準構成品:本体一式(泳動槽部、プレートホルダー2個、リード線付安全カバー)、ダミープレート、取扱説明書材質アクリル、シリコンアズワン品番61-3733-69
  • ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」 アトー

    ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」

    アトー
    53,980税込59,378
    1セット
    5日以内出荷
    信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
    仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書材質ポリカーボネート、シリコンアズワン品番61-3733-68
  • 【レンタル】ペリスタポンプ 高速 7~700ml/h 1221300/SJ-1211Ⅱ-Hシリーズ レンタル アトー

    【レンタル】ペリスタポンプ 高速 7~700ml/h 1221300/SJ-1211Ⅱ-Hシリーズ レンタル

    アトー
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードな汎用・普及タイプのペリスタポンプです。