曜日別特売

【レンタル】ペリスタポンプ 高速 7~700ml/h 1221300/SJ-1211Ⅱ-Hシリーズ レンタル

【レンタル】ペリスタポンプ 高速 7~700ml/h 1221300/SJ-1211Ⅱ-Hシリーズ レンタル - アトー

スタンダードな汎用・普及タイプのペリスタポンプです。

付属品
シリコンチューブΦ5-3・Φ4-2・Φ3-1mm、各1m各1本/流路
質量(kg)
2
サイズ
110×150×180mm
電源
AC100V 50/60Hz
モーター
ACインジェクションモーター
最大揚程(m)
21
粘度(Pa・s)
1.5(1500cP)最大
回路
定回転自動制御回路
流量精度
繰り返し精度 ±1%以内、電源(90~110V)変動±1%
流路数
1
流量可変範囲
1~20倍
残液量(mL)
7~700
最大圧力(kPa)
吐出圧205.9(2.1kg/cm2)、吸引圧9.8(0.1kg/cm2)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※送液量は1流路あたりの数値です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041474421221300/SJ-1211Ⅱ-H1-5501-11-605日
¥9,800
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
041480991221300/SJ-1211Ⅱ-H1-5501-11-6320日
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
041481511221300/SJ-1211Ⅱ-H1-5501-11-6215日
¥13,720
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
041481691221300/SJ-1211Ⅱ-H1-5501-11-6430日
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
041481871221300/SJ-1211Ⅱ-H1-5501-11-655日(延長)
¥3,920
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
041486681221300/SJ-1211Ⅱ-H1-5501-11-6840日
¥25,480
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
041490091221300/SJ-1211Ⅱ-H1-5501-11-6110日
¥11,760
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
041493071221300/SJ-1211Ⅱ-H1-5501-11-6950日
¥30,380
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする