絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
154件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンタ内蔵型膜厚計 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計ケツト科学研究所
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
プリンタ内蔵の膜厚計最上位モデル ブロック/グループ統計計算機能
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
479,800税込527,780
1セット
14日以内出荷
膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ校正証明書付き
プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
429,800税込472,780
1セット
6日以内出荷
膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
【レンタル】道路橋床版水分計 ケツト科学研究所【レンタル】道路橋床版水分計ケツト科学研究所
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から5日以内出荷
防水層の施工に必須。コンクリート床版表面の水分測定。 コンクリート床版表面(%)、カウント値(電気抵抗換算値)、2つの表示が可能。
仕様【検量線】コンクリート床版表面/カウント(電気抵抗換算値)セット内容本体・ゴムセンサ・予備導体ゴム×2・六角レンチ・取扱説明書(道路橋床版水分計 HI-100)・技術資料(床版防水工における水分計の適用性に関する研究)・収納ケース・単3電池×6本質量(kg)0.5測定範囲0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント)使用温度範囲(℃)0~40電源電池1.5V(単3アルカリ)×6、約0.45W測定方式電気抵抗式測定精度標準誤差0.5%以下表示方式デジタル(LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50分解能0.001機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存測定対象コンクリート床版サービス分類レンタル
【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付) ケツト科学研究所【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付)ケツト科学研究所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、 といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。 ・バックライト付き液晶画面を搭載 従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、 暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。 ・ユーザー目盛作成機能 測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。 目盛は8本まで保存できます。 ・水分値と高周波容量の表示が可能 Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。 本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、 測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース質量(g)約300(電池含まず)電源9V形乾電池×1(0006P)表示LCDによるデジタル表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル測定原理高周波容量式(20MHz)アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知サービス分類レンタル
ケット HB-300用センサ ケツト科学研究所ケット HB-300用センサケツト科学研究所
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
MT-900は内蔵の検量線を用いることで、低水分から高水分まで広範な測定範囲をカバーできます。MT-900はオプションのプリンタ(VZ-330)に接続し、測定データを残すことが可能です。
無洗米水分計 ケツト科学研究所無洗米水分計ケツト科学研究所
219,800税込241,780
1台ほか
16日以内出荷から30日以内出荷
無洗米は、表面加工方法の特長により通常の精米とは電気的特徴が異なるため、普通精米の電気水分計では正確な水分測定ができません。 そこで、無洗米とその原材料の玄米・精米(うるち・もち)の水分管理用に専用器「無洗米水分計PM-680」を開発しました。 一定量の米を本体に注ぎ入れると、米の高周波容量・質量・温度が測定され、マイコンでの演算処理の後「水分値」と「容積量」等が表示されます。 また、一度に投入できる米の量が多いため粒間の水分ムラが低減されます。 高品質の無洗米づくりに欠かせない一台です。
用途無洗米の水分測定の為の専用器
小形精米器パーレスト ケツト科学研究所小形精米器パーレストケツト科学研究所
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。 検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。 また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。 パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg)1.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176RoHS指令(10物質対応)対応所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
データロガーソフト(FD-720用) ケツト科学研究所データロガーソフト(FD-720用)ケツト科学研究所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
適合機種FD-720RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)ケツト科学研究所
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)75×145×31質量(kg)0.34測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils電源電池1.5V(単3アルカリ)×4適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用プローブ一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J)測定精度50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3%表示方式デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm)分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能機能アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜電池寿命(連続時間)バックライト非点灯時:100データメモリ(点)39000消費電力(mW)80(バックライト非点灯時)メモリー数アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本動作温度範囲(℃)0~40
もみすりロールユニット ケツト科学研究所もみすりロールユニットケツト科学研究所(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
もみすりロール(2ケ/組) ケツト科学研究所もみすりロール(2ケ/組)ケツト科学研究所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1質量(kg)0.5消費電力(W)約0.45電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる)測定対象単板・木材全般使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度)付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応
粉体白度計 ケツト科学研究所粉体白度計ケツト科学研究所
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ用紙(5本/箱:VZ-800用) ケツト科学研究所プリンタ用紙(5本/箱:VZ-800用)ケツト科学研究所
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ用紙(10本/箱:VZ-350/360用) ケツト科学研究所プリンタ用紙(10本/箱:VZ-350/360用)ケツト科学研究所
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用) ケツト科学研究所プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用)ケツト科学研究所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合本体LE/LH/LZ-200J/200C用RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
ハケ付ブラシ ケツト科学研究所ハケ付ブラシケツト科学研究所
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハケ付ブラシ ケツト科学研究所ハケ付ブラシケツト科学研究所
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
白度標準板(専用ケース付) ケツト科学研究所白度標準板(専用ケース付)ケツト科学研究所
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
白度標準板 ケツト科学研究所白度標準板ケツト科学研究所
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
生コン・砂水分計 ケツト科学研究所生コン・砂水分計ケツト科学研究所
759,800税込835,780
1個
14日以内出荷から62日以内出荷
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
生コン・砂水分計 ケツト科学研究所生コン・砂水分計ケツト科学研究所
679,800税込747,780
1個
14日以内出荷から62日以内出荷
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。 また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース質量(kg)2.5電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6測定方式高周波容量方式表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)外部出力RS-232インターフェース測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分RoHS指令(10物質対応)対応
テスタ ケツト科学研究所テスタケツト科学研究所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応