カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ケツト科学研究所
  • ベッセル(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-660」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FD-660用赤外線ヒーター ケツト科学研究所FD-660用赤外線ヒーターケツト科学研究所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合本体FD-660RoHS指令(10物質対応)対応
FD-660/720/800用データロガーソフト ケツト科学研究所FD-660/720/800用データロガーソフトケツト科学研究所
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
FDシリーズ用データ取り込みソフトウェア測定データをExcelに自動貼り付け測定値の保存・管理が可能
適合器種:赤外線水分計 FD-660、FD-720、FD-800対応OSWindows XP / Vista(32bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit) / 8.1(32/64bit) / 10(32/64bit)対応ソフトウェアExcel 2003 / 2010 / 2013
赤外線水分計用アルミシート ケツト科学研究所赤外線水分計用アルミシートケツト科学研究所(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(500枚)
当日出荷
高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
179,800税込197,780
1個(1個)
4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。LED付操作部と環境負荷の少ないオーガニックカーボンヒーターを搭載したスタンダードタイプです。
仕様最小 表示/質量:0.005g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替 ※0.01%表示は精度を保障するものではありません。、熱源:オーガニックカーボンヒーター(280W×2)付属品試料皿×2 試料皿バサミ 風防 試料皿受 スプーン 予備ヒューズ(8A)×2 アルミシート×10寸法(mm)222×360×196 試料皿:110Φ 深さ11 SUS製質量(kg)3.2測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:±0.1%(含水率)試料質量(g)1~80メモリー測定条件:5種温度設定30~180℃(1℃間隔)
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
179,800税込197,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線水分計 FDシリーズ ケツト科学研究所赤外線水分計 FDシリーズケツト科学研究所
189,800税込208,780
1台
12日以内出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用基本性能を重視したベーシックモデル。最小水分表示0.01%、質量表示5mg。オートテアー機構でドリフト軽減。自動停止と時間停止、2種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分・固形分:0.1%または0.01%(切替)質量:0.005g●試料皿:ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●熱源:280W×2 オーガニックカーボンヒーター付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚)、電源コード、取扱説明書寸法(mm)222×360×196質量(kg)3.2測定範囲0~100%(ウエットベース・固形分)0~500%(ドライベース)電源(V)AC100-120/AC220-240(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)表示方式バックライト付 LCD(96×40mm)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース繰返し性(標準偏差)試料質量5g以上 0.1%(メーカー規定の測定条件および標準試料による)測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)アズワン品番64-8873-59
はかりカテゴリ
関連カテゴリ