アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現
最大切込深さ(mm)9.5
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)4.5
4コーナー使用。汎用加工用。超硬シムによるポケットシート保護。シェルミル
最大切込深さ(mm)6.6
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。スクリューオン
アルミニウム合金の高速プロファイル及びポケット加工用。スルークーラント。HSK63A
全長L(mm)133
最大切込深さ(mm)16
シャンク径D(Φmm)63
首下長L2(mm)75
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。16タイプ
最大切込深さ(mm)3.5
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。ウェッジクランプ
切込みap(mm)5.5
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。06タイプ
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。スクリューオン。06タイプ
寸法L1(mm)40
加工径ΦD(mm)32
径D(Φmm)29
最大切込深さ(mm)1.6
最大加工径D(Φmm)45.2
刃数Z4
ねじサイズM16
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ストレートシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。シェルミル
最大切込深さ(mm)1.5
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ
最大切込深さ(mm)8
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ウェルドンシャンク
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12
最大切込深さ(mm)9.2
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付。HSK一体型
最大切込深さ(mm)9.5
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。12タイプ
全長L(mm)250
加工径ΦD(mm)14
最大切込深さ(mm)2.5
シャンク径D(Φmm)32
首下長L2(mm)70
最大加工径D(Φmm)32
刃数Z3
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。12タイプ
最大切込深さ(mm)2.5
首下長L2(mm)43
ねじサイズM16
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。09タイプ
全長L(mm)250
加工径ΦD(mm)19
最大切込深さ(mm)1.5
シャンク径D(Φmm)32
首下長L2(mm)70
最大加工径D(Φmm)32
刃数Z4
1個
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。スクリューオン。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)12
最大切込深さ(mm)7
シャンク径D(Φmm)13
首下長L2(mm)20
刃数Z2
ねじサイズM8
ランピング角(°)5.2
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。ストレートシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)1.6
刃数Z3
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。シェルミル
最大切込深さ(mm)9.9
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ストレートシャンク
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ストレートシャンク。06インサート
全長L(mm)76
加工径ΦD(mm)32
最大切込深さ(mm)3.5
シャンク径D(Φmm)20
首下長L3(mm)25
最大加工径D(Φmm)41.1
刃数Z3
ランピング角(°)11
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。09タイプ
全長L(mm)107
加工径ΦD(mm)40
最大切込深さ(mm)4.5
シャンク径D(Φmm)25
首下長L3(mm)50
最大加工径D(Φmm)51
汎用性の高いショルダーミーリング加工用。4コーナー使用。ウェルドンシャンク。インサートタイプ10
最大切込深さ(mm)6.6
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付
最大切込深さ(mm)9.5
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。スクリューオンクランプ
切込みap(mm)5.5
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。15タイプ
関連キーワード
1
2
次へ