コンパル(7件のレビュー)当日出荷
大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材爪長さ(mm)1702018年トラスコ掲載ページ9 1417
コンパル(34件のレビュー)当日出荷
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類付属品吊下ひも×1本材質スチロール樹脂、PET、他質量(g)約186長さ(cm)(吊下ひも)120全長(cm)約49(本体)
コンパル(15件のレビュー)当日出荷
ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。
濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。
除雪にも使えるオールシーズン仕様。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆)トラスコ品番819-3490サイズ(cm)約35長さ(cm)139繰り返し・詰め替え対応
コンパル(1件のレビュー)当日出荷
熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ、USBケーブル(60cm)材質ABS樹脂、他質量(g)約60(カラビナ含む)寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3時間最大連続作動:約4~12時間充電時間(時間)約2寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5対象動物熊
コンパル(2件のレビュー)当日出荷
長さ(mm)1400~2940トラスコ品番115-7877材質ポリプロピレン、アルミ合金、EVA樹脂幅(mm)70質量(g)560繰り返し・詰め替え対応
コンパル(15件のレビュー)欠品中
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル質量(g)15(1枚)寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
コンパル(12件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)2018年トラスコ掲載ページ9 1417
コンパル(9件のレビュー)当日出荷
カタチは小さく音が大きい。
材質真鍮(クロームメッキ)、他質量(g)14寸法(cm)H4.4×W0.8×0.8
コンパル(5件のレビュー)当日出荷
ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物鳥類仕様L材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン質量(g)17(1個)直径(Φcm)12
コンパル当日出荷
大きい音が危険なクマとの遭遇を高音で回避します。音量は大(100dB以上)・中・小の3段階切替式です。
付属品カラビナ×1、USBケーブル60cmトラスコ品番358-9445材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)18.5奥行(mm)45
コンパル(18件のレビュー)当日出荷
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz消費電力(W)3周波数(kHz)(出力)30~65音圧(送出音圧)94dB(0.1m)種別電磁波・超音波
コンパル(20件のレビュー)当日出荷
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。対象動物鳥類材質ナイロン100%色黒長さ(m)500太さ(mm)約0.3
コンパル(21件のレビュー)当日出荷
2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)135線径(Φmm)約1.2寸法(cm)H10.5×W6.4×6.4
コンパル(4件のレビュー)当日出荷
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル質量(g)14寸法(cm)H10.5×W9.5×0.3
コンパル(7件のレビュー)当日出荷
大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本材質PVC、PET、PE他寸法(cm)約60(使用時約54)
コンパル(1件のレビュー)当日出荷
ずれない駐車やジャッキアップ時の補助に使います。丈夫なトラロープで安心駐車。取外しや持運びが簡単です。タイヤ交換や農作業時の駐車に使用できます。
用途荷降ろし・農作業・タイヤ交換時に。トラスコ品番217-2202材質本体:合成ゴム、ロープ:ポリエチレン適合車種軽・小型~普通自動車用
コンパル(1件のレビュー)当日出荷
危険なクマを「デカ音」で忌避します。防犯、災害時の緊急高音発信に。着脱に便利な「カラビナ付」。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ材質真鍮(クロームメッキ)、アルミ合金、他寸法(mm)約径10×全長44(本体のみ)質量(g)約18寸法(cm)(個装)約横横8.7×縦1.5×高さ11.5対象動物熊
コンパル(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
用途多用途であらゆる屋外清掃に。材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)、甲:ポリエチレン(PE)2018年トラスコ掲載ページ9 0201繰り返し・詰め替え対応
コンパル(3件のレビュー)当日出荷
刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他爪長さ(mm)1102018年トラスコ掲載ページ9 1416
コンパル(17件のレビュー)当日出荷
強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8磁力約1000ガウス