絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不動態化処理液 ケミカル山本不動態化処理液ケミカル山本
15,980税込17,578
1箱ほか
5日以内出荷
安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤 ケミカル山本接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤ケミカル山本(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本
7,998税込8,798
1本(1L)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
拭きと~る ケミカル山本拭きと~るケミカル山本(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(500mL×2本)
翌々日出荷
スプレーし水洗いするだけで軽度の酸化膜(アルマイト皮膜は除く)や頑固な汚れも化学反応によって簡単にとれます。 開発部に使用すればサンダー掛けが不要となり、粉塵の発生もなく、作業環境の改善とともに溶接性も向上。 スプレータイプで広域処理に最適。
用途アルミニウムの酸化膜や頑固な指紋汚れ、白さび取りに
YM式ステンチェッカーI型Pro ケミカル山本YM式ステンチェッカーI型Proケミカル山本
64,980税込71,478
1式
翌々日出荷
ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
板状電極厚手モップ ケミカル山本板状電極厚手モップケミカル山本
9,898税込10,888
1箱(20枚)
翌々日出荷
ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。溶接変色箇所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的です。板状電極厚手モップは中性塩電解液の仕様に最も効率の良い条件で、ステンレス溶接焼け取りの作業出来る様に設計され優れたクロスです。板状電極の先端からはめ込みます。消耗した際は上下を反対にして取付けて使用します。
寸法(mm)95×W40、板状電極:20電極板状電極
不動態皮膜再生補修液 ケミカル山本不動態皮膜再生補修液ケミカル山本
38,980税込42,878
1缶(4L)
翌々日出荷
・浸漬や塗布で耐食性に優れた不動態皮膜を形成できます。・加熱や通電などは不要です。・狭隘部や配管内面の処理に好適です。・毒劇物に該当しない薬液です。
用途・大型製品から小型部品まで、ステンレス製品、部品、部材などの不動態化。・ステンレス製品の部分的に破損した不動態皮膜の再生。材質No1・HOT材
焼け取り用浸漬液 ケミカル山本焼け取り用浸漬液ケミカル山本
22,980税込25,278
1缶(18L)
翌日出荷
従来から専ら使用されてきた極めて危険な硝フッ酸に代わり、比較的安全にフェライト系ステンレスの高温焼けや、レーザー切断面の頑固な焼け取りを可能にした焼け取り剤です。クロム・鉛・カドミウム・水銀等の有害金属は一切含有しません。ステンレスに対して極めて有害な塩化物や硫化物などは配合していません。
用途フェライト系ステンレス用材質No1・HOT材/2B材/HL材・鏡面材/SUS200系/ SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/ オーステナイト系/ ニッケル系(ハステロイ) /二相ステンレス/ 析出硬化系ステンレス内容量(L)18
メンテナンス用汚れ取り メンテナンス ケミカル山本メンテナンス用汚れ取り メンテナンスケミカル山本
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
メンテナンス・鏡面補修用 補修器材 ケミカル山本メンテナンス・鏡面補修用 補修器材ケミカル山本
5,798税込6,378
1セット(100枚)ほか
5日以内出荷
ピカ素#SUS鏡面専用のハンディータイプの小型ポリッシャーで、手軽に鏡面補修ができる。
中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本中性電解液 焼け取り用電解液ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
6価クロム撲滅型の不動態増強型。 ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。 100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。
用途ステンレス用
中性電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本中性電解液 焼け取り用中性電解液ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
チタン・アルミニューム 焼け取り ケミカル山本チタン・アルミニューム 焼け取りケミカル山本
20,980税込23,078
1本(1L)ほか
翌日出荷
判別器 ケミカル山本判別器ケミカル山本
77,980税込85,778
1式
翌日出荷
後処理・仕上げ剤 仕上げ剤 ケミカル山本後処理・仕上げ剤 仕上げ剤ケミカル山本
2,598税込2,858
1箱(50枚)ほか
翌日出荷
溶接焼け取り用電解液 ピカ素 ケミカル山本溶接焼け取り用電解液 ピカ素ケミカル山本(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
ゴールドクリーナーSスプレー ケミカル山本ゴールドクリーナーSスプレーケミカル山本(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本(500mL)
翌々日出荷
従来のように磨く手間がいらず、傷もつけない全く新しい液状の研磨磨き。安全無害、中性の一液型クリーナーでうるめたり中和する手間がいりません。さっとスプレーしてあとは水洗いだけでピカピカに仕上がります。光沢は長時間持続します。
用途真鍮製品のお手入れに
溶接焼け取り用電解液”ピカ素” ケミカル山本溶接焼け取り用電解液”ピカ素”ケミカル山本
9,998税込10,998
1本ほか
3日以内出荷
有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス用。危険物の類別非危険物
ピカ素#SUS300 ワイパーBOX20 ケミカル山本ピカ素#SUS300 ワイパーBOX20ケミカル山本
3,598税込3,958
1箱(20枚)
翌々日出荷
ステンレスのサビ及び頑固な手あか、靴あか取りに従来のピカ素#SUS300ワイパーに使用しているさび取り液とワイパーを必要な時にお客様に混合していただくようにした商品です。酸洗後の液ダレや電解焼け取り後のムラ解消に処理面を湿らすように繰り返しワイパーがけします。処理後は水洗いか水拭き仕上げでOKです。1枚で約5m?処理できます。
危険物の類別非危険物
湾曲板電極 ケミカル山本湾曲板電極ケミカル山本
2,898税込3,188
1セット(2個)
翌日出荷
先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分はワークの形状(例えば、配管の形状)に適度に曲げて使用する汎用性のある電極です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
サイズ(mm)W15
ピカ素#ビルメンテ プロ用 ケミカル山本ピカ素#ビルメンテ プロ用ケミカル山本
14,980税込16,478
1セット(200mL×2本)
翌々日出荷
ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。
用途メンテナンス・鏡面補修用種類研磨剤素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
ピカ素#ビルメンテ 一般用 ケミカル山本ピカ素#ビルメンテ 一般用ケミカル山本
9,998税込10,998
1セット(100mL×2本)
翌々日出荷
ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。
用途メンテナンス・鏡面補修用種類研磨剤素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
ピカ素#鉄用さび取りワイパー ケミカル山本ピカ素#鉄用さび取りワイパーケミカル山本
4,198税込4,618
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
鉄鋼材のさび取り・さび防止に有効な薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで拭き取り処理した後、乾いた布などでしっかり薬液を拭き取ってください。鉄鋼材表面に短期防錆皮膜が形成されます。ご使用後のワイパーを水洗し水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布を採用しております。
用途錆取り・さび取り・サビ取り さび防止 防錆皮膜形成仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り種別洗浄剤(ワイパー薬液含浸タイプ)材質鉄鋼分類一般、鉄骨・橋梁鉄骨液性酸性電解液用防錆力短期(防錆皮膜)対象鉄鋼材 鋼材 鉄板 鋳鉄 鋼管 H型鋼 C型鋼 ガス管/一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材/機械構造用炭素鋼 クロムモリブデン鋼鋼材/SS400 SM400入数10枚入/50枚入
シルバーブライト ケミカル山本シルバーブライトケミカル山本
1,398税込1,538
1本(500mL)ほか
翌々日出荷
安全無害な電解液で、電源器シルバーブライトとの併用で銀製品の表面のさびが瞬時に取れます。
用途メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用)種別電解液(銀の変色取り)容量(L)0.5、1、4、18
シュンパツ70 ケミカル山本シュンパツ70ケミカル山本
4,798税込5,278
1缶(4L)
翌々日出荷
NEOμメーカーP 電源器で錆び出しする電解液で、錆びの出にくい冬季や縦面でも均一で安定した錆びが発生し、高い摩擦係数が得られます。
種別電解液材質鉄鋼容量(L)418分類鉄骨・橋梁鉄骨
カッパーキーパー ケミカル山本カッパーキーパーケミカル山本
11,980税込13,178
1缶(4L)
翌々日出荷
ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。
用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤種別安定化剤材質銅・銅合金荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル分類一般危険物の類別非危険物
スポット用電極 ケミカル山本スポット用電極ケミカル山本
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電極先端部から電解液を吸い込み(スポイド方式)、スポイドゴム部分を軽く摘むと電解液が適量でます。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを組込み、取付板を挟み込んで取り付けます。モップ固定方法は電極面から入込み、折曲げてOリングで固定します。
適合筒形モップ
MX型小型コテ型電極 ケミカル山本MX型小型コテ型電極ケミカル山本
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合小型コテ型モップ
MX型大型コテ型電極 ケミカル山本MX型大型コテ型電極ケミカル山本
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合大型コテ型モップ
U型自給式船型電極 ケミカル山本U型自給式船型電極ケミカル山本
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
焼け取り作業に伴う電極の発熱に対し、放熱(水冷)を考慮した電極です。長い溶接線の焼け取りに有効です。U型電極グリップコードに取付ます。モップ固定方法は電極で覆う様にモップで包み、付いているバンド(ビニタイ)で固定します。
適合U型ETTCHU型モップ寸法(mm)70
湾曲パイプ電極(ストレート) ケミカル山本湾曲パイプ電極(ストレート)ケミカル山本
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
電極先端が6mm、スポット的な焼け取りに有効です。クイックタイ(ビニタイ)などでモップを固定します。U型・W型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。モップ固定方法は電極先端から被せます。
適合湾曲パイプ電極用モップ幅(mm)W6
YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2 ケミカル山本YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2ケミカル山本
124,980税込137,478
1式
翌々日出荷
超軽量の携帯型、超廉価型の測定器で生産管理用としては勿論、ステンレスの錆び、腐食の問題で悩まされる発注側の受入検査用としても極めて有効な測定器です。付属の単三乾電池3本で動作する小型・軽量モデルです。デジタル表示で測定時間が一目瞭然です。操作が簡単で、測定部に傷は残らず非破壊的です。測定時間が短時間(10秒~1分程度)自然発生電位の維持時間から不動態皮膜の有無を判定できます。測定サンプル摂取の必要が無いので機器側面や天井面も判定可能です。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×95×45
MX型電極グリップコード 3m ケミカル山本MX型電極グリップコード 3mケミカル山本
29,800税込32,780
1本
翌々日出荷
布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】電極ホルダー
Uni用電極スリムグリップコードA 3m ケミカル山本Uni用電極スリムグリップコードA 3mケミカル山本
15,800税込17,380
1本
翌々日出荷
ABS素材で軽く、焼け取り女子に握りやすい設計となっています。Uni用延長コード接続でプラス3m延長できます。Uni用延長コード2口分岐(3m)で3mの延長と電極を使い分けることが可能です。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーUni、Uni2、Uni2Plus!
MX型電極延長コード 7m ケミカル山本MX型電極延長コード 7mケミカル山本
23,800税込26,180
1本
翌々日出荷
MX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】MX型電極グリップコード、電極ホルダー
湾曲板厚手モップ ケミカル山本湾曲板厚手モップケミカル山本
9,898税込10,888
1箱(20枚)
翌々日出荷
中性電解用で、保水性が良く裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。
寸法(mm)130×W35、湾曲板電極:20電極湾曲板電極
湾曲板キャップモップ ケミカル山本湾曲板キャップモップケミカル山本
4,798税込5,278
1箱(40枚)
翌々日出荷
中性電解用で、裾の長いモップなので縦角を有効に活用し効率よく焼け取り作業できます。湾曲板電極に取付けることが出来ます。
寸法(mm)120×W30、湾曲板電極:20電極湾曲板電極
マーキング用原紙 ケミカル山本マーキング用原紙ケミカル山本
8,198税込9,018
1枚
翌々日出荷
金属へ文字や絵柄を金属電解マーキングする専用用紙です。
仕様必要部品類(参考):W型電極グリップコード3m/電極ホルダー/W型スミ肉電極/W型リングモップ、必要電解液:マーキング電解液
給液用ブラケット ケミカル山本給液用ブラケットケミカル山本
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷