強力ばね 樹脂ガイド RG RG36-100東京発条製作所4日以内出荷
・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)100適合規格ばねTB:TB70、ばねTF:TF70、ばねTH:TH70、ばねTL:TL70、ばねTM:TM70寸法L1(mm)88寸法F(mm)27寸法D(mm)36使用ボルトM12×115×P1.75ばねの種類強力ばね