カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(73)
  • GIVI(ジビ)(55)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • ホンダ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • ノーブランド(9)
  • 東亜DKK(9)
  • SMC(8)
  • IXIL (イクシルサイレンサー)(8)
  • コガネイ(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • エスコ(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • 山洋電気(5)
  • トヨタ(5)
  • アズワン(4)
  • イマオコーポレーション(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-601」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH60-125 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH60-125東京発条製作所
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)353.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH60-175 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH60-175東京発条製作所
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)252.38自由長(mm)175外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH60-150 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH60-150東京発条製作所
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)294.44自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH60-100 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH60-100東京発条製作所
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)441.67自由長(mm)100外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ