カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- ナブテスコサービス(12)
- SMC(4)
- 理化工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ALCANhands(3)
- 椿本チエイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ナベヤ(1)
「jb-160」の検索結果

Jスプリング JBシリーズ JB-160
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.17自由長(mm)48.4初張力(N)1.21総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)8.3使用長さ(mm)89.8
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,648特価1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック