カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「jb-160-k」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ

    理化工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ

    理化工業
    10,980税込12,078
    1本
    31日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-60
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ

    理化工業
    10,980税込12,078
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-58
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ

    理化工業
    9,998税込10,998
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-59
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別半固体、粘性体、液体用ケーブル長(m)1(ストレートケーブル)
  • ハンディタイプ温度計 理化工業

    ハンディタイプ温度計

    理化工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
    測定範囲(℃)-200~1200精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内質量(g)約140(電池含む)表示液晶表示入力K(JIS/IEC)周囲温度0~50℃寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25電池寿命(時間)約4000.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9周囲湿度(%RH)45~85設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • センサー 理化工業

    センサー

    理化工業(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
  • 携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付) 理化工業

    携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)

    理化工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
    種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種別静止表面用
  • 表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO

    表面センサー付デジタル温度計セット

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
    用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
  • 表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
  • 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)

    温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

    omron(オムロン)(23件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
    シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
  • 表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度( ):±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-51
  • Jスプリング JBシリーズ JB-160 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-160

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.17自由長(mm)48.4初張力(N)1.21総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)8.3使用長さ(mm)89.8
  • 立型タンク 日立産機システム

    立型タンク

    日立産機システム
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
  • 貼付センサー 理化工業

    貼付センサー

    理化工業
    6,398税込7,038
    1パック(5枚)
    当日出荷
    本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
    材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
  • 熱電対 (Kタイプ) 八光電機

    熱電対 (Kタイプ)

    八光電機(3件のレビュー)
    4,990税込5,489特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
    用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
  • メモリー機能付防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    メモリー機能付防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
    用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃幅(mm)66高さ(mm)175質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付測定対象食品設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • コネクタケーブル Yラグ端末付 理化工業

    コネクタケーブル Yラグ端末付

    理化工業
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    仕様Yラグ端末付特性先端未処理(半田処理/切り離し)、ミニチュアTCコネクタ付きも製作可能です。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ

    理化工業
    13,780税込15,158
    1本
    31日以内出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-53