カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- NOK(4)
- SMC(3)
- unitech(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- Kawasaki(2)
- 三菱ふそう(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- EARTH MAN(1)
- イスカル(1)
- 京セラ(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- ノーブランド(1)
- ヤマト産業(1)
- ユタカメイク(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- ブランドをもっと見る
「tb162」の検索結果

強力ばね TB(極重荷重) TB16-25
東京発条製作所¥409税込¥4501個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)196.22自由長(mm)25外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね