カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み



カラーパンチングラック
アイリスオーヤマ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌々日出荷棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています。 棚板耐荷重:50kg材質スチール、ポリスチレン樹脂高さ(mm)1785奥行(mm)460適合ポール径(Φmm)25
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ
EIKO(栄工舎)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005
ラジエターコックセット
SUN¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷セット内容【コック】RC002:16417-24200×10個RC003:16417-15210×10個RC103:21440-D0100×5個RC104:21440-01G10×5個RC105:21440-50Y00×10個RC301:MB044438×5個RC901:16417-24051×5個【パッキン】RP002(11×7×2)×20個RP101(18×10×2.5)×20個RP102(16.5×12×2.2)×20個RP103(18×14×2.5)×10個RP301(18×11×2)×10個RP901(18×11×2)×10個
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら