カテゴリ

  • 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • モノタロウ(1)
  • 高田ベッド製作所(150)
  • CKD(65)
  • マザーツール(48)
  • コガネイ(45)
  • KVK(34)
  • カネミツ(14)
  • Optibelt(12)
  • 河村電器産業(10)
  • 住友重機械工業(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • スリーボンド(7)
  • ホンダ(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • NOK(6)
  • TRUSCO(4)
  • タナカ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb200」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB60-200 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB60-200

    東京発条製作所
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)353.06自由長(mm)200外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB40-200 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB40-200

    東京発条製作所
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)156.94自由長(mm)200外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-200 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-200

    東京発条製作所
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)60.28自由長(mm)200外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB50-200 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB50-200

    東京発条製作所
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)245.28自由長(mm)200外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB35-200 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB35-200

    東京発条製作所
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)120自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB70-200 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB70-200

    東京発条製作所
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)450自由長(mm)200外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB27-200 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB27-200

    東京発条製作所
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)71.11自由長(mm)200外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB30-200 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB30-200

    東京発条製作所
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)88.33自由長(mm)200外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB20-100 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB20-100

    東京発条製作所
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)78.44自由長(mm)100外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
シール/バネ部品カテゴリ