カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- コガネイ(42)
- CKD(26)
- 高田ベッド製作所(18)
- ホンダ(12)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ParkerTAIYO(6)
- NOK(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TY-Rap(3)
- KVK(2)
- 南電機(2)
- Apacer(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 東正車輛(1)
- 光(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
「tb350」の検索結果

強力ばね TB(極重荷重) TB60-350
東京発条製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)201.75自由長(mm)350外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB70-350
東京発条製作所¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)257.14自由長(mm)350外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB50-350
東京発条製作所¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)140.16自由長(mm)350外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB35-50
東京発条製作所¥899税込¥9891個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)480自由長(mm)50外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB35-150
東京発条製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)160自由長(mm)150外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね