カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- 医療(18)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 農業機械(10)
- 機構部品(5)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- Apacer(2)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CKD(26)
- KVK(2)
- NOK(1)
- ParkerTAIYO(6)
- SMC(1)
- TY-Rap(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(1)
- コガネイ(42)
- ベッセル(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 光(1)
- 南電機(2)
- 東京発条製作所(4)
- 東正車輛(1)
- 高田ベッド製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tb-350」の検索結果

高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
TY-Rap¥2,298~税込¥2,528~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥1,798~税込¥1,978~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥699税込¥7691個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49車輪径D(Φmm)50平径P(mm)17
マルチビジョントレーニングボード
脳力開発研究所¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷1枚のボードで数種類のビジョントレーニングが実践できる。さまざまな視覚機能の向上に。透明なボードに書かれた文字や数字、記号などを使って、数種類のビジョントレーニングをすることが可能です。眼球運動、両目の協調性、焦点合わせ、周辺視野、目と手の協調性など、視覚機能の改善や向上にご活用ください。透明なボードなので、指導者が反対側から実践者の目の動きを確認しながらトレーニングしていただけます。付属品取扱説明書寸法(cm)幅21×29.7×0.1アズワン品番68-7030-35
強力ばね TB(極重荷重) TB60-350
東京発条製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)201.75自由長(mm)350外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB70-350
東京発条製作所¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)257.14自由長(mm)350外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB50-350
東京発条製作所¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)140.16自由長(mm)350外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証
Apacer(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。