カテゴリ

  • 機構部品(17)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • SMC(2,199)
  • 大阪ジャッキ製作所(32)
  • CKD(25)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • ユーエイキャスター(21)
  • 中興化成工業(16)
  • ニッサン(13)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
  • 潤工社(8)
  • TDT(田野井)(7)
  • TRUSCO(6)
  • トーフレ(5)
  • マルヤス電業(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • アズワン(4)
  • 三菱マテリアル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-100」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね TF(軽小荷重) TF25-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF25-100東京発条製作所
699税込769
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)9.8自由長(mm)100外径(mm)25内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF60-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF60-100東京発条製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)56.44自由長(mm)100外径(mm)60内径(mm)33ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF50-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF50-100東京発条製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)39.22自由長(mm)100外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF30-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF30-100東京発条製作所
739税込813
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)14.16自由長(mm)100外径(mm)30内径(mm)16ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF35-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF35-100東京発条製作所
799税込879
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)19.18自由長(mm)100外径(mm)35内径(mm)19ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF40-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF40-100東京発条製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)25.07自由長(mm)100外径(mm)40内径(mm)22ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF18-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF18-100東京発条製作所
699税込769
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)5.02自由長(mm)100外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF20-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF20-100東京発条製作所
689税込758
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)6.31自由長(mm)100外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF27-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF27-100東京発条製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)11.78自由長(mm)100外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-100東京発条製作所
589税込648
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)3.49自由長(mm)100外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF70-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF70-100東京発条製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)80自由長(mm)100外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF16-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF16-100東京発条製作所
689税込758
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)4.14自由長(mm)100外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF22-100 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF22-100東京発条製作所
679税込747
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)7.84自由長(mm)100外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm 東京発条製作所強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm東京発条製作所
449税込494
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)20最大荷重(N)314RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽小荷重 TF 外径25mm 東京発条製作所強力ばね軽小荷重 TF 外径25mm東京発条製作所
459税込505
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)13.5外径(Φmm)25最大荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽小荷重 TF 外径30mm 東京発条製作所強力ばね軽小荷重 TF 外径30mm東京発条製作所
479税込527
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)16外径(Φmm)30最大荷重(N)706RoHS指令(10物質対応)対応
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ