カテゴリ

  • 機構部品(21)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • エレコム(81)
  • SMC(65)
  • ParkerTAIYO(48)
  • イシハシ精工(36)
  • 栃木屋(27)
  • ベクトン・ディッキンソン(24)
  • STMicro(20)
  • TRUSCO(19)
  • マルヤス電業(14)
  • EPSON(12)
  • ナンシン(12)
  • ワルター(11)
  • 東洋シャフト(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • Phenomenex(9)
  • INFINEON(8)
  • Tenmars(8)
  • Canon(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-20」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね TM(中荷重) TM20-50 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-50東京発条製作所
519税込571
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)49.03自由長(mm)50外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-45 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-45東京発条製作所
479税込527
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)54.48自由長(mm)45外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-30 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-30東京発条製作所
409税込450
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)81.71自由長(mm)30外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-60 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-60東京発条製作所
549税込604
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)40.86自由長(mm)60外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-25 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-25東京発条製作所
389税込428
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)98.06自由長(mm)25外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-35 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-35東京発条製作所
449税込494
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)70.04自由長(mm)35外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-75 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-75東京発条製作所
629税込692
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)32.69自由長(mm)75外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-40 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-40東京発条製作所
469税込516
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)61.28自由長(mm)40外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-90 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-90東京発条製作所
689税込758
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)27.24自由長(mm)90外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-80 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-80東京発条製作所
649税込714
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)30.64自由長(mm)80外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-55 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-55東京発条製作所
529税込582
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)44.57自由長(mm)55外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-100 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-100東京発条製作所
739税込813
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)24.51自由長(mm)100外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-125 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-125東京発条製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)19.61自由長(mm)125外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-70 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-70東京発条製作所
579税込637
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)35.02自由長(mm)70外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-65 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-65東京発条製作所
589税込648
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)37.71自由長(mm)65外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-150 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-150東京発条製作所
899税込989
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)16.34自由長(mm)150外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね中荷重 TM 外径20mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径20mm東京発条製作所
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-20 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-20東京発条製作所
169税込186
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)21.28自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-20 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-20東京発条製作所
199税込219
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)44.27自由長(mm)20外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM10-20 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM10-20東京発条製作所
149税込164
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)30.64自由長(mm)20外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
関連キーワード
s-260-20特集