カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • サンコー(三甲)(9)
  • SMC(8)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • EPSON(3)
  • SPEEDRA(SSK)(3)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(3)
  • ELPA(2)
  • ノーブランド(2)
  • 東洋技研(2)
  • STMicro(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ライン精機(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • K.Pガスケット(1)
  • イシグロ(1)
  • ケニス(1)
  • ケージーパルテック(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm401」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM40-125 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM40-125東京発条製作所
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)78.33自由長(mm)125外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM40-175 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM40-175東京発条製作所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)55.95自由長(mm)175外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM40-150 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM40-150東京発条製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)65.28自由長(mm)150外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM40-100 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM40-100東京発条製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)97.92自由長(mm)100外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
4m40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4m40