カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- 3M(スリーエム)(3)
- CKD(1)
- SWAGE-LINE(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ZEBEX(2)
- キタジマ(1)
- コノエ(4)
- ナイキ(1)
「tr-327」の検索結果

高たわみ用強力ばね TR
東京発条製作所(9件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
高たわみ用強力ばね TR TR32-70
東京発条製作所¥699税込¥7691個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)14.32自由長(mm)70外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね