75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Reelex 書き消しできるバリアリールLong 中発販売

    Reelex 書き消しできるバリアリールLong

    中発販売
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    市販のホワイトボードマーカーでシートにお好きな文言を書き込みできます。最長6mの範囲で、自由にデザイン可能です。本体は強力マグネット付きで、鉄面等に簡単取付できます。不使用時は自動で巻き取り、コンパクトに収納できます。
    用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)質量(kg)0.3材質(本体)ABS樹脂シート幅(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×128材質(シート)ポリエチレンシート長さ(m)6シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
  • 自動巻きバリアリールWide(マグネット付) 中発販売

    自動巻きバリアリールWide(マグネット付)

    中発販売
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    120mmの幅広シートで視認性を高めています。
    質量(g)520ストローク(m)シート:5シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2
  • Reelex バリアリールMAX 交換用シート 中発販売

    Reelex バリアリールMAX 交換用シート

    中発販売
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途バリアリールMAXの交換用シート材質/仕上ポリエチレン質量(g)100シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
  • Reelex アースリール 2.0SQ×20m 50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex アースリール 2.0SQ×20m 50Aアースクリップ付

    中発販売
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3623質量(kg)3.2電線長さ(m)20特性アース付
  • バリアリール 交換用シート 中発販売

    バリアリール 交換用シート

    中発販売
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
    用途バリアリールの交換用シート。材質シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス質量(g)100ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
  • バリアリール ロープタイプ 中発販売

    バリアリール ロープタイプ

    中発販売
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    ばねの力でロープを巻取ります。 コンパクトで移動持ち運びに便利です。 ロープの取替えが簡単です。 ばねの力で最大10m張出し可能です。
    用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場仕様●防雨型(保護等級3)トラスコ品番418-4866材質ドラム:SPCC質量(kg)約4.8(取付ブラケットを除く)ストローク(m)10ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)10使用場所屋外使用可基本交換部品トラロープASSY:3M8-A0023材質(ロープ)ポリエチレン(PE)巻取形式自動巻取式
  • 自動巻きWバリアリール(マグネット付) 中発販売

    自動巻きWバリアリール(マグネット付)

    中発販売
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。
    仕様屋外仕様トラスコ品番137-1566質量(g)680ストローク(m)シート:12
  • 安全コーン用表示板BIGバリアボード 中発販売

    安全コーン用表示板BIGバリアボード

    中発販売
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    市販の三角コーンを利用してメッセージ表示ができます。表示面がホワイトボードシートなので、マーカーペンで自由に書き消しができます。マグネットが取り付けできます。
    用途工事名や作業内容の情報掲示に仕様注水式ボード(注水量約3.6L)トラスコ品番161-1163材質/仕上ボード;ポリエチレン、表示部:塩ビ+PETコーティング質量(kg)3取付方式マグネットボード厚さ(mm)30mm
  • プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ) 中発販売

    プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ)

    中発販売
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。 フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。 回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
    用途バリネオの受け側専用のキャッチ仕様屋外使用可材質ポール、ウエイト:ポリエチレン幅(mm)300質量(kg)1.3高さ(mm)975(伸長時)満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
  • サインプラチェーン 中発販売

    サインプラチェーン

    中発販売
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    最大ストローク左右で20m ※片側最大10m 軽量プラスチックチェーン内蔵 ”チェーンロックスライダー”で固定&収納 高品質&高耐久なフルカラー印刷 オリジナルデザインも1台から製作可能 機能性と安定性を兼備したキャスター 余分なチェーンはスッキリ収納
    仕様屋外使用可、D型カラビナ付質量(kg)約27キャスターアジャスター付キャスター(2個)+足踏式ストッパー付自在キャスター(2個)チェーン線径(Φmm)6チェーン長(m)両側20(片側最大10)
  • Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース) 中発販売

    Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース)

    中発販売
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
    用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4ホース長さ(m)10
  • Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売

    Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”

    中発販売(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
    用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
  • バリアリール オプションプレート 中発販売

    バリアリール オプションプレート

    中発販売
    599税込659
    1袋(2枚)
    当日出荷
    鉄部以外でバリアリールマグネットタイプを取り付けるプレートです。
    付属品なべタッピンねじM3×6 4個トラスコ品番481-2131適合機種バリアリールLong、Wバリアリール、バリアリール、バリアリールminiポータブル質量(g)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×50×1.2
  • バリアリール ロープタイプ(反射トラロープ) 中発販売

    バリアリール ロープタイプ(反射トラロープ)

    中発販売
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単。 最大10mを中間支柱なしでロープ張りが可能。 ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能。 優れた視認性をもつ反射トラロープを使用。
    付属品取付ブラケットトラスコ品番754-7129質量(kg)約4.8(取付ブラケットを除く)ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)10使用場所屋外使用可基本交換部品トラロープASSY:3M8-A0052材質(ロープ)ポリエチレン(反射トラロープ)巻取形式自動巻取式
  • リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売

    リーレックスエアーS交換用ホースASSY

    中発販売
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~60取付金具(二次側)ソケットカプラ付使用流体空気特性耐スパッタ
  • 反射バリアリール 交換用シート 中発販売

    反射バリアリール 交換用シート

    中発販売
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    質量(g)90シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニールシート長さ(m)3.5シート厚さ(mm)0.3
  • ゴムカバー 中発販売

    ゴムカバー

    中発販売
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • スタークリップ 中発販売

    スタークリップ

    中発販売
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
  • L&V リアビューカメラ 中発販売

    L&V リアビューカメラ

    中発販売
    8,998税込9,898
    1台
    9日以内出荷
    超高感度CMOSセンサー搭載。 RCA入力端子用。 F値2.3高性能レンズ。 紫外線に強いピアノブラックコーティング。
    付属品カメラユニット 、電源/ビデオコード 、六角レンチ 、ブラケットビス(×2) 、クランパー(×3) 、タイラップ(×3) 、圧着コネクター 、プレート 、防水パッド 、防水パッド用両面テープ質量(g)カメラ(コード4m含む)約95、 電源・ビデオコード約155コード長さ(m)カメラ~コネクタ部:4.0、コネクタ部~ビデオ端子:5.5、コネクタ部~電源接続部:3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×22 (背面ブラケット除く)電源電圧(V)DV12 (DC5.5~DC16)保護等級IP68 / IPX9K有効画素数712(水平)×552(垂直) 約39万画素消費電力(mA)約50解像度(水平)380本焦点距離(mm)1.3保存温度範囲(℃)-40~+85撮像素子カラーCMOSセンサー 1/4インチ照度(Lux)0.5~10万F値2.3設置形態リアビュー画角水平:143°垂直:110°動作温度範囲(℃)-30~+70
  • 布タイプ タイヤチェーン AutoSock 中発販売

    布タイプ タイヤチェーン AutoSock

    中発販売
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    布製タイヤ滑り止め。かぶせるだけで取付カンタン。 クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
  • Reelex 折りたたみコーン2枚セット 中発販売

    Reelex 折りたたみコーン2枚セット

    中発販売
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    当日出荷
    折りたたみ式コーンでコンパクトに収納可能です。バリアリールminiが取付可能なスチールプレート付きです。
    仕様反射テープ付き材質ポリプロピレン幅(mm)260質量(kg)1.8高さ(mm)660
  • 自動巻きバリアリールLong 中発販売

    自動巻きバリアリールLong

    中発販売
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。
    質量(g)100ストローク(m)シート:6シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
  • 安全コーン用表示板BIGバリアボード 中発販売

    安全コーン用表示板BIGバリアボード

    中発販売
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。注水式ボードで倒れにくいです。持ち運びに便利な取っ手付きです。樹脂製なので人や車が接触しても安全です。
    用途工事、作業場所での立ち入り規制に。危険区域等の進入防止に。仕様注水式ボード(注水量約3.6L)材質/仕上ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン質量(kg)3縦(mm)485
  • Reelex バリアリールMAX 交換用ベルト 中発販売

    Reelex バリアリールMAX 交換用ベルト

    中発販売
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途バリアリールMAXの交換用ベルト質量(g)100ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)0.5
  • サインプラチェーンキャッチ 中発販売

    サインプラチェーンキャッチ

    中発販売
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。フックを引っ掛けるポール等が無い場所に施工不要で設置ができます。アジャスター付なので本体をしっかり固定できます。オリジナルデザインも1台から製作できます。キャスター付なので移動がラクです。
    用途工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、汎用フック:鉄(黒塗装)質量(kg)25.5高さ(mm)982奥行(mm)430間口(mm)430デザイン無地2018年トラスコ掲載ページ6 1572
  • 交換用シート(バリアリールLong専用) 中発販売

    交換用シート(バリアリールLong専用)

    中発販売
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用材質シート:ポリエチレン(PE)、軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂質量(g)80シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
  • BIGバリアボード 中発販売

    BIGバリアボード

    中発販売
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    簡単設置、親切表示、便利機能付! 市販の三角コーンに簡単取り付け 大きな表示で視認性が抜群(4ヶ国語表記) 注水式ボードで倒れにくい チェーンフック付き 持ち運びに便利な取手付き
    付属品チェーンフック付き(左右2ヶ所)仕様片面表示材質本体:ポリエチレン(PE)、表示ボード:発泡ポリプロピレン寸法(mm)横650×縦350×厚さ1質量(kg)約3.0(満水時約7.0)黄色容量(L)4(注水式)
  • バリアリール 保護シール 中発販売

    バリアリール 保護シール

    中発販売
    219税込241
    1袋(2枚)
    当日出荷
    取付面の傷付き防止用シールです。
    トラスコ品番481-2140適合機種バリアリール質量(g)10寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×50×1.2
  • バリアリールminiポータブル ベルトタイプ専用交換用ベルト 中発販売

    バリアリールminiポータブル ベルトタイプ専用交換用ベルト

    中発販売
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シートが切断していない場合、バリアリールminiポータブル交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が簡単にできます。
    仕様マグネット付質量(g)60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)1.6材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)0.5
  • バリアリールminiポータブル 交換用シート 中発販売

    バリアリールminiポータブル 交換用シート

    中発販売
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シートが切断していない場合、バリアリールminiポータブル交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が簡単にできます。
    適合マグネット付シートタイプ質量(g)40
  • 自動巻ツインロープリール内蔵”サインロープリール” 中発販売

    自動巻ツインロープリール内蔵”サインロープリール”

    中発販売
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    ロープは左右で18m引き出しできます。(片側9m) 自動巻リール内蔵なのでロープの巻取りが簡単です。 キャスター付なので移動がラクです。 ロック付きキャスターで本体をしっかり固定できます。 オリジナルデザインも1台から製作できます。
    仕様屋外使用可能・キャスター付・ロープ先端カラビナ付材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、ロープ:ポリエチレン質量(kg)26イエロー高さ(mm)976奥行(mm)500間口(mm)500ロープ長さ(m)(左右合計)18
  • Reelex 自動巻アースリール吊下げ取付タイプ50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex 自動巻アースリール吊下げ取付タイプ50Aアースクリップ付

    中発販売
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番481-2166質量(kg)5.3特性アース付巻取形式自動巻き
  • Reelex アースリール 0.75SQ×55m 50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex アースリール 0.75SQ×55m 50Aアースクリップ付

    中発販売
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3622質量(kg)2.5電線長さ(m)55特性アース付
  • Reelex アースリール 0.75SQ×35m 50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex アースリール 0.75SQ×35m 50Aアースクリップ付

    中発販売
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3621質量(kg)2電線長さ(m)35特性アース付
  • ビニールカバー 中発販売

    ビニールカバー

    中発販売
    159税込175
    1個
    3日以内出荷