最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)490
タイプマグネットタイプ
長さ(m)10
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレス
シート幅(mm)50
ベルト幅W×長さL(mm)50×6
シート厚さ(mm)0.5
最長10mシートで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個
材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)550
タイプコーンタイプ(マグネット無し)
長さ(m)10
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
シート幅(mm)50
ベルト幅W×長さL(mm)50×6
シート厚さ(mm)0.5
材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレス
付属品コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個
バリアリールMAXを安全コーンに取り付けて使用できます。シートの連結(3方向)やシートの引き出し向きの変更が可能です。
仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用
付属品本体固定用なべ子ねじ×2、アタッチメント接続用タッピンねじ×2、コーン固定用タッピンねじ×2、コーンアタッチメント×2、キャッチアタッチメント×1
トラスコ品番195-1319
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)キャッチアタッチメント:84×107
寸法(Φ×高さH)(mm)コーンアタッチメント:78×100
アズワン品番64-0980-22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途バリアリールMAXの交換用シート
材質/仕上ポリエチレン
質量(g)100
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
市販のホワイトボードマーカーでシートにお好きな文言を書き込みできます。最長6mの範囲で、自由にデザイン可能です。本体は強力マグネット付きで、鉄面等に簡単取付できます。不使用時は自動で巻き取り、コンパクトに収納できます。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×128
シート幅(mm)60
テープ長さ(m)6
長さ(m)6
シート厚さ(mm)0.2
質量(kg)0.3
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
取扱説明書(0.07MB)
用途バリアリールMAXの交換用ベルト
材質/仕上ナイロン
質量(g)100
ベルト幅(mm)50
長さ(m)6
ベルト厚(mm)0.5
折りたたみ式コーンでコンパクトに収納可能です。バリアリールminiが取付可能なスチールプレート付きです。
色赤
材質ポリプロピレン
高さ(mm)660
幅(mm)260
質量(kg)1.8
仕様反射テープ付き
1セット(2枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
高さ(mm)1050
色ポール:黄
チェーン長(m)7.5
幅(mm)380
ポール径(Φmm)60
適合チェーン線径(Φmm)6
全高(mm)ポール:1050
質量(kg)9
材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン
台座径(Φmm)380
取扱説明書(1.82MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。
本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給
セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット
材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)140
高さ(mm)380
奥行(mm)300
使用圧力(MPa)1.47
取付金具(二次側)ソケットカプラ付
取付金具(一次側)Rc1/4
特性アース付
トラスコ品番851-3623
質量(kg)3.2
電線長さ(m)20
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
特性アース付
トラスコ品番481-2158
質量(kg)5.3
巻取形式自動巻き
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
コンパクトなアルミボディで頑丈です。
作業場回りがスッキリ
保護カバー装着でホースが長持ちします。
トルク調整が簡単・安全です
RoSH対応です。
用途各種エアー工具類の吊下げ
材質ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト
接続口径INR3/8OUTRc1/4
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)10.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×10.8
電線長さ(m)35
特性アース付
トラスコ品番851-3621
質量(kg)2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
特性アース付
トラスコ品番851-3622
質量(kg)2.5
電線長さ(m)55
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
特性アース付
トラスコ品番481-2166
質量(kg)5.3
巻取形式自動巻き
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比)
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給
ホース長さ(m)10
セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット
材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)140
高さ(mm)380
奥行(mm)300
使用圧力(MPa)1.47
取付金具(二次側)ソケットカプラ付
取付金具(一次側)Rc1/4
本体は衝撃に強い金属製です。
オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。
ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。
用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給
ホース長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5
仕様【ホース】ゴムブレード入
トラスコ品番722-0511
材質リール本体:金属、ホース:ゴム
質量(kg)24
最高使用圧力(MPa)1.47
取付金具(二次側)ホース先端切り放し
取付金具(一次側)竹の子Φ11
1個
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
ホース長さ(m)20
トラスコ品番722-0553
質量(kg)40
1個
¥269,800
税込¥296,780
40日以内出荷
ホース長さ(m)20
トラスコ品番722-0545
質量(kg)40
内径(Φmm)8.0/9.0
1個
¥269,800
税込¥296,780
40日以内出荷
ケーブルストッパーは、吊下げた工具を任意の高さに調整できます。
用途ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに。
トラスコ品番375-4308
全長(mm)13
質量(g)6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード