Reelex 折りたたみコーン2枚セット中発販売当日出荷
折りたたみ式コーンでコンパクトに収納可能です。バリアリールminiが取付可能なスチールプレート付きです。
色赤材質ポリプロピレン高さ(mm)660幅(mm)260質量(kg)1.8仕様反射テープ付き
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”中発販売(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。
本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ中発販売当日出荷から3日以内出荷
コンパクトなアルミボディで頑丈です。
作業場回りがスッキリ
保護カバー装着でホースが長持ちします。
トルク調整が簡単・安全です
RoSH対応です。
用途各種エアー工具類の吊下げ材質ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト接続口径INR3/8OUTRc1/4内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×10.8
Reelex プラチェーン内蔵ポール バリネオPro中発販売翌々日出荷
本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。高さ(mm)1050色ポール:黄チェーン長(m)7.5幅(mm)380ポール径(Φmm)60適合チェーン線径(Φmm)6全高(mm)ポール:1050質量(kg)9材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン台座径(Φmm)380取扱説明書(1.82MB)
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース)中発販売当日出荷から翌々日出荷
メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比)
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給ホース長さ(m)10セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4