カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 中発販売
- KITZ(キッツ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「stb15a」の検索結果

ツールバランサー
中発販売¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。質量(kg)0.5容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストッパー
中発販売¥449税込¥4941個当日出荷ケーブルストッパーは、吊下げた工具を任意の高さに調整できます。用途ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに。トラスコ品番375-4308全長(mm)13質量(g)6