絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
BRAITH(ブレイス)のロゴ

BRAITH(ブレイス)

大手カー用品店にはあまり並んでいないどちらかというとコアなカー用品メーカーです。
"DIFFERENT"・・・・・他とはチョット違う
"TRUTH"・・・・・本物に拘って
"REASONABLE"・・・・・買い易く、売り易い
をモットーとし、市場に夢のあるアイテムを提供していきたいと考えております。

会社情報
会社名有限会社ブレイス
設立2003/11/21
所在地〒454-0027 愛知県中川区広川町5-10
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト

    BRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
    用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用仕様Hi/Lo 切り替え式出力(W)44全光束(Lm)(HI)3200ガラス球形式H4発光色シルバー色温度(K)6500起動電圧9V~32V
  • スピーカーケーブル BRAITH(ブレイス)

    スピーカーケーブル

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(10m)
    当日出荷
    トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
    仕様芯線/CCA質量(g)210断面寸法(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
  • コンパクトホーン カーボン BRAITH(ブレイス)

    コンパクトホーン カーボン

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。
    用途自動車用ホーン周波数(Hz)【高音】480、【低音】400音圧レベル(dB)110タイプ【サウンド】ヨーロピアン電流(A)8(4×2)電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)

    2WAYスピーカー

    BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
    音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dカーボンシート BRAITH(ブレイス)

    3Dカーボンシート

    BRAITH(ブレイス)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
    材質塩化ビニールブラック寸法(cm)50×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • BZパワー アースキット BRAITH(ブレイス)

    BZパワー アースキット

    BRAITH(ブレイス)(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
    用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(m)アーシング線:4適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
  • スーパーホーン BRAITH(ブレイス)

    スーパーホーン

    BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
    周波数(Hz)430/320(±20)音圧レベル(dB)110±3適合DC12V車専用厚さ(mm)55寸法(mm)Φ120×55質量(g)404×2消費電流(A)4×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDヘッドライト バイク用 BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト バイク用

    BRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    DC12V車専用。H4/HS1専用。ファンレスバルブ
    用途バイク用LEDヘッドライトバルブバルブ型式H4/HS1電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)1600(Hi/Lo)色温度(K)6500
  • ウェッジソケット BRAITH(ブレイス)

    ウェッジソケット

    BRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
    用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。ガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRAITH ソケット BRAITH(ブレイス)

    BRAITH ソケット

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。
    用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。付属品両面テープ適合12V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)8電源コード(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツリワ BRAITH(ブレイス)

    ツリワ

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    988税込1,087
    1個
    当日出荷
    懐かしのアイテムがリバイバル!実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
    用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック内径(Φmm)74.5外径(Φ)×全長(mm)105×250RoHS指令(10物質対応)対応
  • BZパワー アースキット BRAITH(ブレイス)

    BZパワー アースキット

    BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
    用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4
  • マフラーアース BRAITH(ブレイス)

    マフラーアース

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マフラー内の滞留静電気を放電し排気効率をアップ、パワー、レスポンスアップ。
    用途マフラー用アース材質銅、アルミ、錫長さ(mm)300端子8mmと10mmΦ
  • ラバースペーサー BRAITH(ブレイス)

    ラバースペーサー

    BRAITH(ブレイス)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単装着 乗り心地UP ローダウンの補正 音鳴りの防止
    厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブローショットミニ ホーン BRAITH(ブレイス)

    ブローショットミニ ホーン

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。
    周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20音圧レベル(dB)105ブラック材質アルミ寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)

    ハロゲンバルブ

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    12V国産車専用。ロービームが明るい。
    用途自動車専用ヘッドライト、車検対応。材質ガラス、ステンレスタイプH4消費電力(W)60/80定格電圧(V)DC12発光色ピュアホワイト色温度(K)3200明るさ(Lm)HI/LO:1500/1300(片側1個)
  • ダミーアンテナ BRAITH(ブレイス)

    ダミーアンテナ

    BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    市販のアンテナボールをつけるのに最適。車上をファッショナブルに演出します
    長さ(mm)300ブラック台座寸法(mm)40×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マフラーカッター BRAITH(ブレイス)

    マフラーカッター

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チタンカラーのスラッシュカット跳ね上げテール。錆びにくいステンレス製!
    用途ドレスアップGTマフラーカッター。チタンカラー焼付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り輪 BRAITH(ブレイス)

    吊り輪

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    懐かしのアイテムがリバイバル! 実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
    用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック幅(mm)106(吊り輪部)寸法(mm)(ベルト取り付け位置から、つり輪が掛かるまでの距離)150全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • T20ソケット BRAITH(ブレイス)

    T20ソケット

    BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
    本体寸法(mm)33×30コード長さ(mm)110
  • エブリーバン アームレストNEW BRAITH(ブレイス)

    エブリーバン アームレストNEW

    BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    サイズ(mm)W上部300W下部215×D140×H325RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種エブリバン新型DA17(2015年2月~)
  • ハイエースアームレスト BRAITH(ブレイス)

    ハイエースアームレスト

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    メーカートヨタサイズ(mm)W340×D460×H190RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種ハイエースTRH2##/KDH2##系(2004年8月~)マイナーチェンジ後2015年~
  • グリルメッシュ BRAITH(ブレイス)

    グリルメッシュ

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!
    用途グリル/エアロの補修やカスタムに材質アルミニウムシルバー
  • LEDシリコンテープ60 BRAITH(ブレイス)

    LEDシリコンテープ60

    BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。
    用途自動車用流れるウィンカー&デイライトLED色アンバー/ホワイトテープ幅(mm)12消費電力(W)5.76テープ厚さ(mm)3光束(Lm)300/360テープ長さ(mm)600×2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72(36×2)照射範囲側面発光
  • グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)

    グレアー ハロゲンバルブ

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    6日以内出荷
    超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
    用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H11タイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)

    グレアー ハロゲンバルブ

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
    用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):80適合12V国産車専用型式H8スーパーホワイト消費電力(W)40定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)

    グレアー ハロゲンバルブ

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セットほか
    6日以内出荷
    超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
    用途自動車ヘッドライト専用適合12V国産車専用型式H4定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水中花シフトノブ BRAITH(ブレイス)

    水中花シフトノブ

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンナンバーフレーム BRAITH(ブレイス)

    シリコンナンバーフレーム

    BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ナンバー取り外し不要なのでリヤにも装着できます。シリコンならではの発色の良さ。
    材質シリコン厚さ(mm)8横×高さ(mm)325×170RoHS指令(10物質対応)対応