DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます
付属品両面テープ+ビス
適合24V国産車専用
出力USB:5V/1A+2.1A
消費電流(A)3
電源コード(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
24V車専用。DC12Vに変換します。
用途セパレートスイッチで手元切り替え可能。
出力電圧(V)DC25
定格出力電流(A)8
定格出力(A)(USB出力)上:1、下:2.4
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
関連キーワード