カテゴリ
- カー用品(47)
- 自動車補修部品(44)
- バッテリー・電装(12)
- トラック用品・パーツ(4)
- タイヤ・足回り(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- BRAITH(ブレイス)
- POSH Faith(2,428)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(750)
- RS PRO(710)
- SPARKFUN(405)
- ラムマウント(255)
- 三菱ふそう(195)
- Hutchinson(138)
- シュナイダーエレクトリック(137)
- WatchGuard(113)
- ホンダ(91)
- エレコム(84)
- MB Wear(81)
- スミス(SMITH LTD.)(76)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
- SKF(日本エスケイエフ)(74)
- SIEMENS(66)
- メディアカバーマーケット(65)
- フエニックス・コンタクト(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
「ith」の検索結果

コンパクトホーン カーボン
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。用途自動車用ホーン周波数(Hz)【高音】480、【低音】400音圧レベル(dB)110タイプ【サウンド】ヨーロピアン電流(A)8(4×2)電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYスピーカー
BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(2個)当日出荷純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
BRAITH DCDCコンバーター
BRAITH(ブレイス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます付属品両面テープ+ビス適合24V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)3電源コード(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッドライト
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から6日以内出荷純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
BZパワー アースキット
BRAITH(ブレイス)(14件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(m)アーシング線:4適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
スーパーキャルホイールカバー
BRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。用途ホイールのドレスアップに材質ABS樹脂色クロームメッキ
LEDフォグライト イエロー
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
LEDヘッドライト バイク用
BRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DC12V車専用。H4/HS1専用。ファンレスバルブ用途バイク用LEDヘッドライトバルブバルブ型式H4/HS1電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)1600(Hi/Lo)色温度(K)6500
LEDヘッドライト
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
ウェッジソケット
BRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。ガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバーナーD2C
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。用途純正交換HIDバーナー。タイプD2C電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
BRAITH ソケット
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。付属品両面テープ適合12V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)8電源コード(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
グリルメッシュ BK
BRAITH(ブレイス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!用途グリル/エアロの補修やカスタムに材質アルミニウム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
HIDバーナーD4C
BRAITH(ブレイス)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。用途純正交換HIDバーナー。タイプD4C(D4S/D4R共用)電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
BZパワー アースキット
BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4
ブローショットミニ ホーン
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20音圧レベル(dB)105色ブラック材質アルミ寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3RoHS指令(10物質対応)対応
BZパワー サンダーアップ
BRAITH(ブレイス)(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)定格作動電圧(V)13.2以上RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)銅線:99.9動作停止電圧12.6V以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
インナーサイレンサー
BRAITH(ブレイス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用用途スポーツマフラーの消音全長(mm)180パイプ径(Φmm)38(外径)RoHS指令(10物質対応)対応
BZパワー デイライト
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から6日以内出荷電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト適合12V国産車専用消費電流(A)0.18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型電源コード(cm)+295、-145RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)18(9×2)
ミニアンテナ
BRAITH(ブレイス)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷純正アンテナと簡単に交換できます。用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。全長(mm)80外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
BRAITH ウォークスルーコンソール
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷純正アームレストに対応したローダウン設計、ソリッド感あるシンプルブラックボディーとクロムメッキ仕様、使い勝手が良いドリンクホルダー&テーブルと大小の小物収納スペース。用途ウォークスルースペースに置くだけで、ドリンクホルダー&テーブル・小物収納・ティッシュケース収納スペースができあがります。適合ウォークスルー車専用高さ(mm)260奥行(mm)530横幅(mm)175本体質量(kg)4フタスライド式ホルダードリンク・携帯・その他小物収納ホルダー6個&テーブル収納容量(L)大:5.5、小:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
BZウェーブ スピーカー
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:3本体質量(g)120再生周波数帯域(Hz)5000~20000最大入力(W)80RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
LEDフォグライト イエロー
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500