絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ケルヒャー

ケルヒャーのページです。ケルヒャーは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在301件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ケルヒャー ジャパン株式会社
設立1988/01/05
所在地〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番地
301件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用フィルター[別売])高圧ホース(m)10本体質量(kg)12.7セット内容・バリオスプレーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 10 m・洗浄剤タンク・本体側カップリング幅(mm)289色イエロー高さ(mm)542タイプ静音タイプ消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
  • モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) ケルヒャー

    モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    サッと取り出せ、思い立ったらすぐに洗浄できる利便性と、移動場所でも清掃できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも洗浄作業が行えます。【携帯性に優れた手のひらサイズ】。折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。【4in1ノズルと洗浄剤ノズル付】。付属アクセサリーの4in1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応。【簡単・手軽なコードレス洗浄】。充電式バッテリーと自吸ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能。また、USB充電可能です。【スポーツ・アウトドア、外出先での汚れ落としに】。屋外での泥汚れに、いつでも、サッと取り出し、ぱっと使えばみるみる汚れが落ちる、驚きの爽快感。今まで放っておいた泥汚れがきれいになります。
    用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。付属品4-in-1 マルチジェット、サクションホース、洗浄剤ボトル、ボトルアダプター質量(kg)0.8色黄色高さ(mm)186電圧(V)7.2圧力【吐出圧力】中圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×71×186使用時間(分)【一回の充電】12(標準モード)、30(ecoefficiency モード)バッテリーリチウムイオンバッテリー吐出水量(L/h)150最高許容圧力(MPa)1.5充電時間(時間)3(標準充電アダプター)
  • 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 サイレント

    ケルヒャー(5件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
    最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)8本体質量(kg)5.8セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル幅(mm)293色イエロー高さ(mm)303タイプ静音タイプ周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納消費電力(kW)1.25防水性IPX5最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
  • 乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用) ケルヒャー

    乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱
    当日出荷
    従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
    適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
  • OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah ケルヒャー

    OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。
    適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
  • 留め具(トリガーガン側) ケルヒャー

    留め具(トリガーガン側)

    ケルヒャー(21件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    トリガーガンと高圧ホース接続部の留め具です。工具を使わずに高圧ホースの着脱ができます。
  • パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース 7.5m

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
    用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7色黒長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
  • 高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
    適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
  • 高圧洗浄機用カップリング ケルヒャー

    高圧洗浄機用カップリング

    ケルヒャー
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。
    トラスコ品番794-1625適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050幅(mm)38高さ(mm)32奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • O-リングセット ケルヒャー

    O-リングセット

    ケルヒャー(5件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
    用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。適合機種全機種使用可
  • 高圧洗浄機アクセサリー フィルター ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー フィルター

    ケルヒャー(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
    適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
  • ペーパーフィルターバック ケルヒャー

    ペーパーフィルターバック

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合本体NT27/1
  • 高圧洗浄機 K 2 Upright ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 Upright

    ケルヒャー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
    用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車最高許容圧力(MPa)max. 9電源(V)単相 100給水方式水道直結式(水道ホース[別売])高圧ホース(m)8質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(8m)、本体側カップリング色黄色高さ(mm)790消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790モーター出力(W)1250最大吐出量(L/h)390
  • 手押しスイーパー S 4 ケルヒャー

    手押しスイーパー S 4

    ケルヒャー(4件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
    用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
  • 高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室最高許容圧力(MPa)12電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)12本体質量(kg)13.7セット内容・5 in 1 マルチパワージェットノズル・トリガーガン・プレミアムフレックス高圧ホース 12 m・テラスクリーナー T 7 Plus・ホースリール・本体側カップリング幅(mm)306色イエロー高さ(mm)584タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納消費電力(kW)1.4最大吐出量(L/h)430給水温度(℃)40
  • 高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°

    ケルヒャー(10件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
    適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
  • 合成繊維フィルターパック ケルヒャー

    合成繊維フィルターパック

    ケルヒャー
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(5枚)
    当日出荷
  • 温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0) ケルヒャー

    温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。
    仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプPH9品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1
  • 乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。 小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。 軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
    用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋吸引力(W)210質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)ダストコンテナ容量(L)12電源(V)100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース(長さ1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)328色本体上部:黒、コンテナ:黄高さ(mm)378材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)349寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378電源コード(m)4騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源容量(W)1000吸引風量(L/s)max. 40
  • 高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):1.9。
    種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジフィルター ケルヒャー

    カートリッジフィルター

    ケルヒャー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    WD5以外の乾湿両用バキュームクリーナーで利用な可能な筒形カートリッジフィルターです。主に乾いたゴミの吸引に使うフィルターで防塵性に優れています。従来の筒形フィルター(6.414-552.0)を装着するすべての製品に取り付けることができます。装着はひねって取り付けるだけで、簡単に取り外せます。
    適合機種KWD 1、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S質量(kg)0.3色茶寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×115
  • 交換用 高圧ホース 10 m 両側クイックタイプ ケルヒャー

    交換用 高圧ホース 10 m 両側クイックタイプ

    ケルヒャー
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    欠品中
    家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースです。
    長さ(m)10
  • 掃除機用フィルターバッグ ケルヒャー

    掃除機用フィルターバッグ

    ケルヒャー
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック
    当日出荷
    ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
    トラスコ品番794-1994適合機種T7/1、T9/1、T10/1、T7/1クラシック幅(mm)225高さ(mm)80品名ペーパーフィルターバッグ 10枚入奥行(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機 K MINI ケルヒャー

    高圧洗浄機 K MINI

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。 収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。 細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
    用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除常用吐出圧力(MPa)6最高許容圧力(MPa)9電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)5本体質量(kg)3.9セット内容・ショートバリオスプレーランス・ショートトリガーガン・ショート延長ランス・プレミアムフレックス高圧ホース 5 m・本体側カップリング高さ(mm)313周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295騒音値(dB)70.2アズワン品番64-9300-10防水性IPX5最大吐出量(L/h)330給水温度(℃)40
  • 合成繊維フィルターバック ケルヒャー

    合成繊維フィルターバック

    ケルヒャー
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(5枚)
    当日出荷
    紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。
    適合NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
  • サクションブラシ ケルヒャー

    サクションブラシ

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)とアップライト式クリーナー(CVシリーズ)オプションアクセサリーです。
    仕様ID35mmトラスコ品番794-1854適合機種NTシリーズ共通幅(mm)50寸法(mm)(可変式ヘッド・ブラシ部)70×45高さ(mm)70奥行(mm)115
  • 乾湿バキュームクリーナー 紙パック5枚入り(MV2対応) ケルヒャー

    乾湿バキュームクリーナー 紙パック5枚入り(MV2対応)

    ケルヒャー(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    WD 2用の紙パック5枚セットです。水、湿ったゴミの吸引時は外してください。
    適合機種MV2、WD2
  • 高圧ホース10m(クイックカップリング用) ケルヒャー

    高圧ホース10m(クイックカップリング用)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
  • コーナー ノズル プラスチック ケルヒャー

    コーナー ノズル プラスチック

    ケルヒャー
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    細い隙間などを清掃する際に使用するI字型のノズルです。
    仕様プラスチック製、ID35mm、長さ250mmトラスコ品番794-2117適合機種NTシリーズ共通幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)44奥行(mm)250
  • 高圧洗浄機アクセサリー テラスクリーナー T 5 ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー テラスクリーナー T 5

    ケルヒャー
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
  • サイクロンジェットノズル 028 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル 028

    ケルヒャー(10件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
  • 乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S

    ケルヒャー
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
    吸引力(W)220質量(kg)5.3ダストコンテナ容量(L)17電源(V)100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース(ハンドグリップ付き、樹脂製)、ハンドグリップ(取り外し可能)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、 1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)ステンレス製幅(mm)328色黄高さ(mm)493材質(本体)ステンレスタイプ乾湿両用奥行(mm)353寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)353×328×493電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35吸引風量(L/s)max. 42
  • プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付 ケルヒャー

    プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    【主な特徴】。 ねじれストレスを解消:特許取得のねじれ防止機能により、作業中のわずらわしいホースのねじれを防ぎます。 しなやかで扱いやすい:柔軟性があり取り回しが良いため、洗浄作業はもちろん、使用後の片付けもスムーズに行えます。 冬場でも柔らかさをキープ:耐候性に優れたポリウレタン製を採用。気温の低い冬でもホースが硬くならず、しなやかさを保ちます。 ワンタッチで簡単着脱:クイックコネクトタイプなので、本体への接続や取り外しが手軽に行えます。 【ご購入前の注意点】。 本製品は延長用ホースではありません。(既存のホースに繋いで長くすることはできません)。 対応機種: 家庭用高圧洗浄機 K2 ~ K3 (※本体側の高圧ホース接続口がクイックコネクト方式(グレーの留め具)タイプで2017年以降に販売された製品)。 非対応機種: ネジ式の機種、およびホースリール付きの機種にはご使用いただけません。
    用途冬場の寒い気候でも硬くならずしなやかで、交換用におすすめ適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)1.1長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65最高使用圧力(MPa)18
  • イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入り ケルヒャー

    イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入り

    ケルヒャー(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(15枚)
    欠品中
    いつでもサッとお掃除ができてとても便利なクロスです。吸収力の高いクロスは汚れをシッカリ吸着し、また使い捨てなのでとても衛生的です。クロスの黄色い帯状の部分が面ファスナーなので、簡単にイージーフィックス フロアノズルに取り付けられます。
    適合機種フロアクリーナー FC 3d
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
  • 乾湿両用筒型フィルター ケルヒャー

    乾湿両用筒型フィルター

    ケルヒャー
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機のNT27/1, NT48/1, NT22/1用の筒形フィルター。ダストクラスL、2ミクロン粒子を99%以上捕集します。 (別タイプの筒型フィルターNT27、48用と比べて当製品のサイズが小さいですが、問題なく使えます)
    適合機種NT 27/1、NT 48/1質量(kg)0.2色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×113入数1
  • 高圧洗浄機 K 2 Little ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 Little

    ケルヒャー
    ¥16,480税込¥18,128
    1台
    当日出荷
    扱いやすい軽量&コンパクトタイプで、ムラなくキレイに汚れを落とす1(ワン)ジェットノズルがセットになっています。アクセサリーを本体フックに収納できるので、場所を取りません。これ1台で家の外まわり、車、さらには浴室など水回りのお掃除ができます。
    最高許容圧力(MPa)8電源(V)単相 100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)5本体質量(kg)3.7セット内容・1 ジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 5 m・ガンホルダー・電源コードホルダー・本体側カップリング消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×248最大吐出量(L/h)330
  • ハンディクリーナー CVH 3 PLUS ケルヒャー

    ハンディクリーナー CVH 3 PLUS

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
    用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)集塵方式ダストコンテナダストコンテナ容量(L)0.15質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9充電時間(時間)4(標準充電アダプター)幅(mm)76高さ(mm)76奥行(mm)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76定格出力(W)100騒音値(dB)78バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W
  • 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。
    吸引力(W)210質量(kg)4.7ダストコンテナ容量(L)12電源(V)100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース(1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)328色黄高さ(mm)378材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)349寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35吸引風量(L/s)max. 40
  • イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y ケルヒャー

    イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y

    ケルヒャー
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(2枚)
    当日出荷
    イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y は、面ファスナーを採用し、取り外しもタグを引っ張るだけの、ワンタッチで交換が可能です。プレミアムマイクロファイバー素材で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。 マクロファイバー製なので洗濯機などで洗うことが可能で、繰り返し使用することができます。(60℃以下の水で洗濯してください。また柔軟剤は使用しないでください。)
    適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 2 Upright、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×115×10