特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,507件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メインブラシ 白 KM85/50 ケルヒャー

    メインブラシ 白 KM85/50

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ソフト 滑らかな床用 620mm
  • メインブラシ ソフト KM 170/600 RD ケルヒャー

    メインブラシ ソフト KM 170/600 RD

    ケルヒャー
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    KM 170/600 RD メインブラシ。ブラシの硬さ:ソフト。
  • メインブラシ ハード(耐湿性)  KM75/40 ケルヒャー

    メインブラシ ハード(耐湿性) KM75/40

    ケルヒャー
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ幅:550mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ。頑固な汚れ用。耐湿性。
  • ラウンドフィルター ケルヒャー

    ラウンドフィルター

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    業務用の大型スイーパー用筒形フィルター。細かなチリやホコリもしっかりキャッチする、独自フィルターです。
  • フラットプリーツフィルター ケルヒャー

    フラットプリーツフィルター

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    細かなチリやホコリもしっかりキャッチする、独自フィルターです。
  • メインブラシ ソフト ケルヒャー

    メインブラシ ソフト

    ケルヒャー
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ソフトなブラシ。 滑らかな床用 615mm
  • メインブラシ ハード 480mm ケルヒャー

    メインブラシ ハード 480mm

    ケルヒャー
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    業務用スイーパー用ブラシ。ブラシ幅:480mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ。頑固な汚れ用。耐湿性。
  • メインブラシ  ハード ケルヒャー

    メインブラシ ハード

    ケルヒャー
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    KM 105/110 RG メインブラシ。ハード。
  • メインブラシ 標準 620mm ケルヒャー

    メインブラシ 標準 620mm

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ幅:620mm。ブラシの硬さ:標準
  • 排気ダクト(200Φ x 1m) ケルヒャー

    排気ダクト(200Φ x 1m)

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用排気ユニット。フレキシブル管Φ200mm
  • ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX60℃ 角度調節ダイヤル付 ケルヒャー

    ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX60℃ 角度調節ダイヤル付

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用回転ブラシ 角度調整ダイヤル付き。カラー:自然毛。耐熱温度:60度。Easy!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0)が必要。
  • 延長ノズル(30cm) IB7/40用 ケルヒャー

    延長ノズル(30cm) IB7/40用

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    300mm延長ノズル。追加ハンドル(4.321-248.0)をご使用ください。
  • 延長高圧ホース、食品用、10m、ID8、250 bar、2 x M22 x 1.5 ケルヒャー

    延長高圧ホース、食品用、10m、ID8、250 bar、2 x M22 x 1.5

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    食品用 高圧ホース。ホース長さ10m。グレイカラー。内径8mm。耐熱温度155℃。
  • フラットノズル (ショート) IB7/40用 ケルヒャー

    フラットノズル (ショート) IB7/40用

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    狭い範囲の洗浄に効果的。平面ジェット噴射。
  • フットバルブ UHPパイプクリーニング用 ケルヒャー

    フットバルブ UHPパイプクリーニング用

    ケルヒャー
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用パイプクリーニング用フットバルブ。踏むことで噴射をコントロールできます。
  • 自動巻取ホースリール HDS M / S ケルヒャー

    自動巻取ホースリール HDS M / S

    ケルヒャー
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ホースリールマウントキット。20m巻用。HDSミドルクラス/スーパークラス用。高圧ホース20m付属。
  • 高圧ホース分岐アダプター ケルヒャー

    高圧ホース分岐アダプター

    ケルヒャー
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の高圧ホース分岐アダプター。EASY!Lock非対応品。高圧ホースを2本接続可能。接続口:M22 x 1,5
  • ラウンドジェットノズル 穴径M ショート ケルヒャー

    ラウンドジェットノズル 穴径M ショート

    ケルヒャー
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    スポット洗浄に効果的なラウンドジェットノズル(小)です 。ジェットピストルに直接取り付けます。
  • ブラストガン ケルヒャー

    ブラストガン

    ケルヒャー
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    IB 15/120用。ブラストホース8m(4.013-043.0)のみ接続可能。耐久性に優れ、軽量化され人間工学に基づいた設計です。ノズルの交換が簡単に行えます。切り替え機能付でドライアイスの吐出のOn/Offの切り替えが可能です。
  • ラウンドジェットノズル 穴径L ショート ケルヒャー

    ラウンドジェットノズル 穴径L ショート

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    広範囲、低度の汚れに最適なラウンドジェットノズル(大)です。ジェットピストルに直接取り付けて使用します。
  • 高圧ホース 30m、ID8、ロングライフ、直付けタイプ ケルヒャー

    高圧ホース 30m、ID8、ロングライフ、直付けタイプ

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)30m (内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)
  • ホース 20m ケルヒャー

    ホース 20m

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    ゲコンプレッサー用ホース(軽量コンパクト)。カカップリング付。配管側との接続には6.463-093.0(平行ネジ用)または6.463-111.0 と6.463-093.0 を組み合わせたカップリング(テーパーネジ用)を用います。 ノズル穴径目安:XS:Φ 5mm、S:Φ 6mm、M:Φ 7mm、L:Φ 8mm、XL:Φ 9mm、XXL:Φ 10mm
  • 本体取付用 自吸用 (メインフィルター) ネジ径1インチ ケルヒャー

    本体取付用 自吸用 (メインフィルター) ネジ径1インチ

    ケルヒャー
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ100μm、ネジ径:1インチ。
  • 排気アダプター 76x157 D199 ケルヒャー

    排気アダプター 76x157 D199

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    温水高圧洗浄機の排気部分に接続し、排気を外部に逃がす事が可能です。取付ホースは幅200mmです。
  • 高圧ホース 食品用、10m、ID8、400bar、2 x M22 x 1.5 ケルヒャー

    高圧ホース 食品用、10m、ID8、400bar、2 x M22 x 1.5

    ケルヒャー
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長高圧ホース(両端 M22 x 1.5 ネジメ)の食品用ロングライフ。長さ10m(内径8mm)。耐熱温度155℃、耐圧400bar(40.0MPa)、ねじれ防止機能付
  • ラウンドノズル (直噴) ショート IB7/40用 ケルヒャー

    ラウンドノズル (直噴) ショート IB7/40用

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    頑固な汚れ用。エッジや角の洗浄に効果的。円形ジェット噴射。
  • ホースステム ケルヒャー

    ホースステム

    ケルヒャー
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ホースニップル用ホースステム。内径18mm
  • ホースリールマウントキット、HD ミドルクラス用、15 m ケルヒャー

    ホースリールマウントキット、HD ミドルクラス用、15 m

    ケルヒャー
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機のミドルクラス用手巻きホースリール ※高圧ホース15m付属。
  • 前輪キャスター ケルヒャー

    前輪キャスター

    ケルヒャー
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用前輪キャスター
  • 延長サクションホース 5m (FRV 30 用) ケルヒャー

    延長サクションホース 5m (FRV 30 用)

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄機の延長サクションホース。 5m。 FRV 30 用。ホース接続用コネクター付。
  • 粗ゴミ回収バケツ ケルヒャー

    粗ゴミ回収バケツ

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の排水機能付きサーフェスクリーナー用の、粗大ゴミ回収バケツ。汚水と固形物を分離する際に使用。EASY!Lock対応品・非対応品共通
  • ホース 10m ケルヒャー

    ホース 10m

    ケルヒャー
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    ゲコンプレッサー用ホース(軽量コンパクト)。カカップリング付。配管側との接続には6.463-093.0(平行ネジ用)または6.463-111.0 と6.463-093.0 を組み合わせたカップリング(テーパーネジ用)を用います。 ノズル穴径目安:XS:Φ 5mm、S:Φ 6mm、M:Φ 7mm、L:Φ 8mm、XL:Φ 9mm、XXL:Φ 10mm
  • フラットジェットノズル XXL 75mm ノズル穴径目安(mm) : Φ10 ケルヒャー

    フラットジェットノズル XXL 75mm ノズル穴径目安(mm) : Φ10

    ケルヒャー
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    XXL, 75mm 別途ノズルインサート必要。
  • 排気アダプター ケルヒャー

    排気アダプター

    ケルヒャー
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    温水高圧洗浄機の排気部分に接続し、排気を外部に逃がす事が可能です。Φ 150mm
  • フォームランス ベーシック 700-800L/h ケルヒャー

    フォームランス ベーシック 700-800L/h

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のフォームランス ベーシック。耐熱温度60℃。ダイヤルで泡の硬軟を調節可能。接続口: EASY!Look22
  • ラウンドジェットノズル エクストラ ロング 45cm ケルヒャー

    ラウンドジェットノズル エクストラ ロング 45cm

    ケルヒャー
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    XL, エクストラロング。ドライアイスブラスター用ラウンドジェットノズルです。エアフロー:さらに多い
  • 圧力調整ランス (HD7/15M用) ケルヒャー

    圧力調整ランス (HD7/15M用)

    ケルヒャー
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の圧力調整ランス。水圧の調整が可能。
  • 排気ダクト(150Φ x 1m) ケルヒャー

    排気ダクト(150Φ x 1m)

    ケルヒャー
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用排気ユニット。フレキシブル管Φ150mm
  • 高圧ホース DN8、64Mpa、3m、M22x1,5 ケルヒャー

    高圧ホース DN8、64Mpa、3m、M22x1,5

    ケルヒャー
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    高圧ホース3 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
  • 排気アダプター ケルヒャー

    排気アダプター

    ケルヒャー
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    温水高圧洗浄機の排気部分に接続し、排気を外部に逃がす事が可能です。Φ 200mm