カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケルヒャー
- 31ページ目
31ページ目: ケルヒャーのすべての商品

高圧ホース DN8 20M (食品用)
ケルヒャー¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷ホース長さ:20m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:160bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):5.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE
バリオノズル 050
ケルヒャー¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられます。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE
トリガーガン
ケルヒャー¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷長さ:450mm。接続ねじ:M22 x 1.5。色:黒。梱包重量 (kg):1.1。適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B。
高圧ホース DN8 10M (食品用)
ケルヒャー¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷ホース長さ10m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:230bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
高圧ホースLL10m 組込
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷ロングライフ 10m 。(内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B。
パイプクリーニンクグノズル クアトロ HD 13/35
ケルヒャー¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷パイプクリーニングノズルです。吐出口=前方1か所、後方3か所。ノズルサイズ:050、耐圧:350bar (35MPa)。適合機種:HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz/60Hz)
アンダーボディスプランス
ケルヒャー¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷車体の下などの洗浄に最適なランス。 トリガーガンに接続して使用。使用に際して、別売りのノズルチップが必要です。。長さ (mm):700。接続ねじ:M22 x 1,5。梱包重量 (kg):1.7。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U
3ジェットノズル 038 (ノズルサイズ)
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。ノズルサイズ:038。最大許容圧力 (bar):300、温度 (℃):max. 80、接続ねじ:M 18、梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 801 B
15°(パワーノズル) 040
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :040、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1.5、適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 801 B
15°(パワーノズル) 055
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :055、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1,5、適合機種:HD 1050 B フレーム、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 100
ケルヒャー¥50,980税込¥56,0781個4日以内出荷最大許容圧力 (bar):300。最大許容圧力 (bar):max. 300。温度 (℃) :max. 85。ノズルサイズ :100。寸法 : 大。接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。梱包重量 (kg) :0.5
3ジェットノズル 060 (ノズルサイズ)
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷高圧噴射角度 0°・25°、洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能。最大許容圧力 (bar):300、ノズルサイズ:060、温度 (℃:max. 80、接続ネジ:M 18 x 1.5