1,507件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    刈込み幅(mm)300刃の種別ラインヘッド機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッドコードツイストタイプコード径(Φmm)1.6バッテリー電圧(V)181充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315商品タイプ本体、バッテリーセット回転数(min-1[回/分])7800
  • ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    バッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)ナイロン使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380商品タイプ本体、バッテリーセット機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチ1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)回転数(min-1[回/分])2300 -2800
  • 排気HEPAフィルター(T12/1) ケルヒャー

    排気HEPAフィルター(T12/1)

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1パック
    当日出荷
    本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。
    トラスコ品番208-2897適合機種T12/1幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)112奥行(mm)200
  • 回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク ケルヒャー

    回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク

    ケルヒャー
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイクは、マイクロファイバー製なので車やバイクの洗浄に最適です。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。 マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。
    用途自動車/バイク適合機種回転ブラシ WB 120材質ポリエステル75% 、ポリアミド25%質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×39
  • 業務用スチームバキュームクリーナー SGV8/5 ケルヒャー

    業務用スチームバキュームクリーナー SGV8/5

    ケルヒャー
    899,800税込989,780
    1台
    7日以内出荷
    SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。
    タンク容量(L)46147電源(V)200電源コード(m)7.5質量(kg)40(アクセサリー除く)吐出圧力(MPa)0.8出力(W)加熱:2800周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965ボイラータンク加熱温度(℃)175
  • 業務用窓用バキュームクリーナーWVP10用洗浄剤(500ml) ケルヒャー

    業務用窓用バキュームクリーナーWVP10用洗浄剤(500ml)

    ケルヒャー
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用窓用バキュームクリーナー用洗浄剤です。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がりになります
    内容量(mL)500アズワン品番65-2356-76
  • ハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5 ケルヒャー

    ハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5

    ケルヒャー
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。 簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。 持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です 使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。
    用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60本体質量(kg)0.5
  • ローラー2 本セット ケルヒャー

    ローラー2 本セット

    ケルヒャー
    2,690税込2,959
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    FC 3d用のマイクロファイバー製ローラー2本セットです。黒色のラインと黄色のラインは、色が違うのみで仕様は同一です。清掃する場所によって、衛生的に使い分けることができます。繰り返し洗ってご使用いただけます。
    適合機種フロアクリーナー FC 3d繰り返し・詰め替え対応
  • 高圧ホース分岐アダプター EASYLock ケルヒャー

    高圧ホース分岐アダプター EASYLock

    ケルヒャー
    56,980税込62,678
    1本
    3日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4284適合機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機質量(g)518品名高圧ホース分岐アダプター2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • クイックカップリング スプレーランス接続用 EASYLock ケルヒャー

    クイックカップリング スプレーランス接続用 EASYLock

    ケルヒャー
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4301適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(g)90品名クイックカップリング スプレーランス用2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • スチームノズル EASYLock 40° ケルヒャー

    スチームノズル EASYLock 40°

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Easy Lock対応です。
    2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • パワーノズル EASYLock 洗浄剤散布用 25° ケルヒャー

    パワーノズル EASYLock 洗浄剤散布用 25°

    ケルヒャー
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4336適合機種HD4/8C、HDS4/7、HD8/20G、HD9/23G質量(g)28品名パワーノズル 洗浄剤散布用 25° 2502018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • ダブルランス EASYLock ケルヒャー

    ダブルランス EASYLock

    ケルヒャー
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    仕様EASYLockトラスコ品番859-4293適合機種HD・HDS・エンジン機全機種質量(kg)2.4品名ダブルランス2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • 雨どいランス EASYLock ケルヒャー

    雨どいランス EASYLock

    ケルヒャー
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4296適合機種HD・HDS・エンジン機全機種品名雨どいランス2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • フォームノズル EASYLock ケルヒャー

    フォームノズル EASYLock

    ケルヒャー
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4359適合機種全機種対応質量(g)987品名フォームノズル2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • INNOツインフォームランス EASYLock ケルヒャー

    INNOツインフォームランス EASYLock

    ケルヒャー
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4363適合機種HDS200V全機種対応品名ツインフォームランス2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • INNOツインフォームランス EASYLock インジェクター付キ ケルヒャー

    INNOツインフォームランス EASYLock インジェクター付キ

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4362適合機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機品名ツインフォームランス インジェクター付2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • サーフェスクリーナー FR 50 Me EASYLock ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 50 Me EASYLock

    ケルヒャー
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4374適合機種HD200V・エンジン機・HDS200V全機種対応品名サーフェスクリーナー FR 50 Me2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • INNOフォーム用ノズルキット EASYLock 1300l/h ケルヒャー

    INNOフォーム用ノズルキット EASYLock 1300l/h

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4368適合機種HD13/15S質量(g)173品名ノズルキット 1300L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094
  • INNOフォームノズルキットEASYLock1000-1300l/h ケルヒャー

    INNOフォームノズルキットEASYLock1000-1300l/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4367適合機種HDS13/15S質量(g)30品名ノズルキット 1000~1300L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094
  • INNOフォーム用ノズルキット EASYLock700-1000/h ケルヒャー

    INNOフォーム用ノズルキット EASYLock700-1000/h

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4366適合機種HD・HDS(吐出水量700~1000L/h以内の機種対応)質量(g)60品名ノズルキット 700~1000L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094
  • INNOフォーム用ノズルキット EASYLock600-700l/h ケルヒャー

    INNOフォーム用ノズルキット EASYLock600-700l/h

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4365適合機種HD7/15C、HD7/10CFood質量(g)60品名ノズルキット 600~700L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094
  • サーフェスクリーナー FR 30 Me EASYLock ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 30 Me EASYLock

    ケルヒャー
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4373適合機種全機種対応品名サーフェスクリーナー FR 30 Me
  • サーフェスクリーナー FRV 30 Me EASYLock ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FRV 30 Me EASYLock

    ケルヒャー
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4376適合機種HD200V・エンジン機・HDS200V全機種対応品名サーフェスクリーナー FRV 30 Me2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • サーフェスクリーナー FRV 30 EASYLock ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FRV 30 EASYLock

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4375適合機種HD200V・エンジン機種対応品名サーフェスクリーナー FRV 302018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • INNOフォーム用ノズルキット EASYLock500-600l/h ケルヒャー

    INNOフォーム用ノズルキット EASYLock500-600l/h

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    トラスコ品番859-4364適合機種HD4/8、HDS4/7、HD6/12G、6/15G、HDS801B質量(g)61品名ノズルキット 500~600L/h2018年トラスコ掲載ページ9 0094
  • ホースリールマウントキット EASYLock ケルヒャー

    ホースリールマウントキット EASYLock

    ケルヒャー
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Easy Lock対応です。
    2018年トラスコ掲載ページ9 0092
  • 排気フィルター用スポンジ(3枚組) ケルヒャー

    排気フィルター用スポンジ(3枚組)

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
  • モーター保護フィルター ケルヒャー

    モーター保護フィルター

    ケルヒャー
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。
    用途CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×92×23
  • ディスクパッド ケルヒャー

    ディスクパッド

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種BD40/25C
  • 平面フィルター KM 75/40 ケルヒャー

    平面フィルター KM 75/40

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。
    用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340
  • 多目的ノズル ケルヒャー

    多目的ノズル

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    先端にブラシがついており多目的にご使用頂けます。
    トラスコ品番794-2079適合機種Tシリーズ共通幅(mm)100高さ(mm)44質量(g)145奥行(mm)370
  • 修理キット ケルヒャー

    修理キット

    ケルヒャー
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    サクションホースの両端についている接続部品となります。
    トラスコ品番793-9051適合機種NTシリーズ共通幅(mm)130高さ(mm)40質量(g)56奥行(mm)200
  • ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C) ケルヒャー

    ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C)

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
    適合機種BR40/10、BR40/25幅(mm)110
  • ローラーブラシ ケルヒャー

    ローラーブラシ

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
  • ハンドノズル ケルヒャー

    ハンドノズル

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    洗浄剤を吹き付けて、バキューム機能で吸引します。
    トラスコ品番793-9701適合機種PUZZI8/1、PUZZI10/1幅(mm)350高さ(mm)90奥行(mm)110
  • ハンドターボノズル ケルヒャー

    ハンドターボノズル

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    カーペットのゴミを強力吸引します。 車内清掃せまい隙間も適したアクセサリーです。
    トラスコ品番793-9141適合機種全機種使用可幅(mm)2200高さ(mm)65質量(g)450奥行(mm)300
  • ノズルチップ 40° ケルヒャー

    ノズルチップ 40°

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
    用途機種によりノズル径が異なります寸法(mm)16×15×15質量(g)11
  • ゴム用ノズル ケルヒャー

    ゴム用ノズル

    ケルヒャー
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
    仕様ID35mmトラスコ品番794-1781適合機種NTシリーズ共通幅(mm)46高さ(mm)46質量(g)163奥行(mm)220