カテゴリ
- 清掃用品(262)
- 家電(27)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(133)
- エスコ(1,504)
- タカチ電機工業(698)
- ミニター(319)
- CONDOR(山崎産業)(309)
- TRUSCO(284)
- マキタ(281)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(277)
- バーテック(274)
- RS PRO(252)
- アズワン(217)
- 高島産業(186)
- 八ツ矢工業(183)
- HiKOKI(ハイコーキ)(182)
- ヤナセ(柳瀬)(173)
- MAZDA(マツダ)(169)
- ユニテール(147)
- SK11(146)
- アズマ工業(144)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「刷」の検索結果
特価

ブラシキット
ケルヒャー¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41パイプ径(Φmm)35
ローラーブラシ BR用ローラーブラシ
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個当日出荷高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロックなどの凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。こびりついた汚れにも効果的です。トラスコ品番166-6310適合機種BR30/4幅(mm)56高さ(mm)56奥行(mm)300
ビッグブラシ
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ケルヒャー家庭用スチームクリーナー用アクセサリーのビッグブラシです。キッチンや浴室、洗面所などの掃除に適しています。 ビッグブラシ用カバー(注文番号:2.863-243.0)を装着すると、より効果的なお掃除が可能です。適合機種SC 1 EasyFix/SC 1 EasyFix プレミアム/SC 2 EasyFix/SC 2 EasyFix プレミアム/SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアムSC 4 EasyFix/SC 4 EasyFix プレミアム/SC MINI質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×48
ウォッシュブラシ(黒)
ケルヒャー¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軽い汚れ用。車やシャッターなど凸凹した場所の洗浄に便利です。用途車両の洗浄/サンルームの洗浄/バイクや自転車の洗浄/トレーラーの洗浄/ガーデン用品の洗浄/ガーデン小物の洗浄適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×82×184
回転ブラシ WB 130 カー & バイク
ケルヒャー¥7,298税込¥8,0281個当日出荷回転ブラシWB 130 カー & バイクは、回転ブラシ部分が柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクのボディを傷めず、しっかりと清掃することができます。ブラシ回転力も高く、徹底した、効果的な洗浄を実現します。透明カバーを採用し洗浄用の様子を確認することができます。ブラシ部分の交換はレバーを押すだけなので、素早く、簡単に、汚れたブラシを手で触れることなく行うことができます。 マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式のため簡単に取り外せ、洗濯機などで洗うこともできます。 洗浄剤を塗布しながらのこすり洗いも可能です(※高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ)。 ※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性がありますので、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI材質75% ポリエステル、25% ポリアミド質量(kg)0.4色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×156×137
ブラシ(黒2個 黄2個)
ケルヒャー(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(4個)当日出荷スチームクリーナー用ブラシです。こびりついた汚れや細かな部分の掃除ができます。ブラシの色で使用場所を使い分けてご使用ください。色黄、黒本体質量(kg)0.05本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×26×26
交換用ブラシ 2個入り (NT)
ケルヒャー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。トラスコ品番794-1820適合機種6906-5120幅(mm)25高さ(mm)18奥行(mm)295
ローラーブラシ
ケルヒャー¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から4日以内出荷高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
スチームクリーナーアクセサリー ハンドブラシ
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷キッチンや洗面所などの壁や流しなどのお掃除に便利なハンドブラシです。ソファなどの清掃などにも便利です。カバー(6.370-990.0 5枚組)を付けてお使いください。適合機種SC1クラシック、SC1プレミアム、SC1.020、SC1.040、SC2.500C、SC3.000、SC4.100C、SG4/4
スチームクリーナーアクセサリー スチームターボブラシ
ケルヒャー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スチームクリーナー用アクセサリー。ブラシの先端が小刻みに振動し、汚れをこすり取ります。通常のブラシよりも、洗浄時間を約50%削減することができます。適合機種SC1クラシック、SC1プレミアム、SC1.020、SC1.040、SC2.500C、SC3.000、SC4.100C
ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー2枚入り Y
ケルヒャー¥2,498税込¥2,7481セット(2枚)当日出荷ケルヒャースチームクリーナーのハンドブラシ用カバー2枚入りは、マイクロファイバー素材で、汚れの洗浄力や吸塵力・吸水力が高く、しっかり汚れをからめとります。取付口はゴムで絞られ保温性に優れており、頑固な汚れ落としや除菌に効果的です。取り付け、取り外しもワンタッチで簡単に行えます。用途シャワー室/浴槽, ガステーブルやキッチンの様々な場所に, 換気フード, 冷蔵庫(内外), 食器棚の内側、引き出し, ステンレス部分の清掃に適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe、 SG 4/4色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×90×10
ローラーブラシ EB30/1
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個当日出荷らせん状のブラシがゴミを掃き込みますので、排気が出ず空気を汚しません。 工具を使わずにブラシを簡単に外せるので、絡み付いた糸クズやゴミを簡単に除去できメンテナンス時間を短縮できます。トラスコ品番794-0289適合機種EB30/1Pro幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)167奥行(mm)260
メインブラシ標準
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB長さ(mm)アクセサリー:480色黒直径(mm)240
カーペットブラシ
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷BR 40シリーズ用のカーペットブラシ。適合機種BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)長さ(mm)400硬さソフト
サイドブラシKIRA
ケルヒャー¥9,298税込¥10,2281セット(2個)4日以内出荷業務用ロボット掃除機KIRA CV50用のサイドブラシ2個セットです。サイドブラシはそれぞれ直径28cmで端の近くまで掃除できます。ポリアミド(ナイロン)製です。適合機種KIRA CV 50色黒長さ(cm)ブラシ/28
ディスクブラシ160
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷BD 17/5 C用交換ブラシ。ブラシ直径:170mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。赤。適合機種BD 17/5 C色赤硬さ標準
メインブラシハード
ケルヒャー¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷スイーパー KM 130/300用のメインブラシハード。長さ1000mm、直径 300mm。適合機種KM 130/300 R Bp、KM 130/300 R D、KM 130/300 R D Classic長さ(mm)【アクセサリー】1000直径(mm)300
ブラシ(固定タイプ)
ケルヒャー¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷別途EASY!Lock 対応ノズルチップ40°が必要 。 接続口:EASY!Lock20 。 梱包質量(kg):0.7。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続口EASY!Lock20RoHS指令(10物質対応)対応
サイドブラシカバー
ケルヒャー¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷大型の搭乗式スイーパー用のサイドブラシカバー。粉塵の飛散を軽減します。 。 梱包込み重量(kg) 2.1。 適合機種 KM 105/180 R Bp Classic、KM 105/180 R Bp Pack Classic
カーペットブラシ
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷BR 30/4 シリーズ、BD 30/4シリーズ用のカーペットブラシです。適合機種BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BD 30/4 C Bp、BR 30/4 C Bp長さ(mm)300硬さソフト
サイドブラシ
ケルヒャー¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷CVS 65/1 Bp用のサイドブラシ。壁際のゴミもカーペットの奥までやさしく端に寄せて、清掃できるように設計されています。適合機種CVS 65/1 Bp色黒
パワーブラシセット
ケルヒャー¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ケルヒャー家庭用スチームクリーナー用のブラシです。真ちゅう製ブラシと合成樹脂製のパワーブラシは、耐久性があり摩耗に強く、グリル網やバーベキューグリルなどの頑固な汚れやこびりつきを簡単に取り除くことができます。スチームクリーナーに標準装備されているナイロン製のブラシで落とせない汚れは、この真ちゅうブラシかパワーブラシでお試しください。清掃面を傷つける場合があるので、使用前に目立たないところでテスト清掃をしてください。用途バーベキューグリルの清掃。オーブンの清掃。頑固な汚れにも最適。適合機種SC 2 EasyFix W、SC 3 EasyFix W、SC 4 Deluxe、SG 4/4色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×26×40
ウォッシュブラシ(ソフト)
ケルヒャー¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷OC 3およびOC 3フォルダブル用のウォッシュブラシです。頑固な汚れも確実に浮き上がらせ、洗い流すことが出来ます。高圧ジェットと柔らかな毛の組み合わせにより、デリケートな表面も、優しく、優れた洗浄効果を発揮します。自転車、子供用のおもちゃ、キャンプ用品などを素早く、手軽に洗浄できます。用途自転車洗浄、キャンプ用品、靴、スポーツ用品、庭・テラス・バルコニー洗浄、子供のおもちゃ質量(kg)0.2色黒寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×75×184
サイドブラシ 標準
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷スイーパー用サイドブラシ。 硬さ:標準。 直径 (mm):330。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:KM 70/15 C Classic、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB