パワーブラシセット
ケルヒャー家庭用スチームクリーナー用のブラシです。真ちゅう製ブラシと合成樹脂製のパワーブラシは、耐久性があり摩耗に強く、グリル網やバーベキューグリルなどの頑固な汚れやこびりつきを簡単に取り除くことができます。
スチームクリーナーに標準装備されているナイロン製のブラシで落とせない汚れは、この真ちゅうブラシかパワーブラシでお試しください。
清掃面を傷つける場合があるので、使用前に目立たないところでテスト清掃をしてください。
- 用途
- バーベキューグリルの清掃。オーブンの清掃。頑固な汚れにも最適。
- 適合機種
- SC 2 EasyFix W、SC 3 EasyFix W、SC 4 Deluxe、SG 4/4
- 色
- 黒
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 26×26×40
- 内容量
- 1個
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ





















