カテゴリ
- 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- BIGM(丸山製作所)(22)
- NOK(2)
- 協育歯車(2)
- 大阪魂(1)
- 岩田製作所(1)
- 日東工業(2)
「1bp-36」の検索結果
特価

Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット
ケルヒャー¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷業務用リンサークリーナー Puzzi 9/1 Bp本体、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器がセットになったお得な製品です。追加購入せず、すぐにご使用いただけます。用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に 。カーペットのシミをとる清掃に 。布製品の洗浄に 。車のシート清掃に 。比較的小さなカーペット清掃に付属品ハンドノズルスプレーグリップ付き、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤 2 Tablets、サクションホース:2.5 m、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器質量(kg)11.7(アクセサリーを含まない)出力(W)ポンプ:4タンク容量(L)清水タンク:9、汚水タンク:7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460騒音値(dB)(A)70モーター出力(W)550清掃能力(m2/h)(最大)2-18真空度(kPa)15噴霧量(L/min)0.5吸引風量(L/s)57
アダプタID32 - ID35
ケルヒャー¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内径32mmのパイプに35mmのノズルを取り付ける場合に使用します。。 パイプ径 (mm) 32。 標準規格幅 (mm) 35。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 36 x 35 x 35。 適合機種:T 10/1、T 12/1、T 9/1 Bp
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0)
ケルヒャー¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に質量(kg)7集塵容量(L)22電源(V)36吸水量(L)10付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません)、サクションホース(長さ1.9m、ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ(2個、長さ505mm、樹脂製)、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅300mm)、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)372色アンスラサイトグレー高さ(mm)499タイプ乾湿両用奥行(mm)401シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499フィルターエコフィルターホース長さ(m)1.9騒音値(dB)70連続使用時間approx. 150 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35バッテリー36V バッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)22定格入力電力max. 575充電時間(分)(80%)58 / (100%)81真空度(kPa)15.2定格入力(W)最大575アズワン品番65-2356-78吸引風量(L/s)57